Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Einmal-Kanülen, steril, 25G x 1", 0,50 x 25 mm, orange


Menge:  Box  
Produktinformationen
Detailbild - Einmal-Kanülen, steril, 25G x 1", 0,50 x 25 mm, orange
Detailbild - Einmal-Kanülen, steril, 25G x 1", 0,50 x 25 mm, orange
Sänger - Logo
Artikel-Nr.:
     C573-03 525
Hersteller:
     Sänger
Herst.-Nr.:
     03 525
EAN/GTIN:
     4012677035250
Suchbegriffe:
Einmalkanüle
Einwegkanüle
Injektions-Kanüle
Injektionskanüle

Einmal-Kanülen, steril, 25G x 1", 0,50 x 25 mm, orange

Mit Luer (Slip) Ansatz, zur Einbringung von medizinischen Lösungen oder Flüssigkeiten in den Körper, zur Blutabnahme oder Punktierung. Kunststoffansatz ist transparent und ermöglicht die visuelle Kontrolle des Lösungsflusses oder Blutflusses aus der Vene. Bestehend aus rostfreiem Edelstahl, hohe Schärfe mildert das Schmerzgefühl beim Einstechen. Einzeln steril verpackt.

Standards:

  • CE 0044
Weitere Informationen:
Farbe:
orange
Ausführung:
steril
Abmessung:
0,50 x 25 mm
PZN:
4840228
Weitere Suchbegriffe: Kanüle, Kanülen, Standard-Kanüle, Standardkanüle, einmalkanüle 0,6x25, einmalkanüle, Einmalkanülen, Einmal-Kanülen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,61*
  
Preis gilt ab 50 Boxen
1 Box enthält 100 Stück (ab € 0,0261* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 4,32*
€ 5,14
pro Box
ab 5 Boxen
€ 3,53*
€ 4,20
pro Box
ab 10 Boxen
€ 3,27*
€ 3,89
pro Box
ab 20 Boxen
€ 3,05*
€ 3,63
pro Box
ab 50 Boxen
€ 2,61*
€ 3,11
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG