Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Watterollen, unsteril, Gr. Nr. 2


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Detailbild - Watterollen, unsteril, Gr. Nr. 2
Detailbild - Watterollen, unsteril, Gr. Nr. 2
Sänger - Logo
Artikel-Nr.:
     C573-03 302
Hersteller:
     Sänger
Herst.-Nr.:
     03 302
EAN/GTIN:
     4012677033027
Suchbegriffe:
Verbandwatte
Watte
Watterolle
Zahnwatterolle

Watterollen, unsteril, Gr. Nr. 2

Zur Speichelaufnahme, 100 % Verbandwatte, chlorfrei gebleicht, kein Fusseln, extrem saugfähig, 38 mm lang.
Verpackung: 300 gr. / Polybeutel
Weitere Informationen:
Material:
Verbandwatte
Farbe:
weiß
Ausführung:
unsteril
PZN:
00 77 47 99
Weitere Suchbegriffe: watterollen größe 2, verbandwatte, Watterollen, Dental-Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,77*
  
Preis gilt ab 7.500 Beutel
1 Beutel enthält 300 Gramm (ab € 0,01257* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 6,43*
€ 7,65
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 5,80*
€ 6,90
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 5,35*
€ 6,37
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 4,92*
€ 5,85
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 4,62*
€ 5,50
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 3,77*
€ 4,49
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sänger
03 307
ab € 7,92*
Zubehör
Sänger
03 308
ab € 8,10*
Zubehör
Sänger
03 305
ab € 8,02*
Zubehör
Sänger
03 300
ab € 16,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.