Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdecktuch, steril, PF2, 50 x 50 cm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Detailbild - Abdecktuch, steril, PF2, 50 x 50 cm
Detailbild - Abdecktuch, steril, PF2, 50 x 50 cm
Sänger - Logo
Artikel-Nr.:
     C573-02 290
Hersteller:
     Sänger
Herst.-Nr.:
     02 290
EAN/GTIN:
     4012677022908
Suchbegriffe:
OP-Abdecktuch
OP-Abdecktücher
OP-Abdeckung
OP-Abdeckungen

Abdecktuch, steril, PF2, 50 x 50 cm

Material: PF2, 2-lagig laminiertes Material, feuchtigkeitsdurchlässig, Oberseite: saugfähiger Zellstoff 20g/qm, Unterseite: Polyethylenfolie, für OPs mit geringem Flüssigkeitsaufkommen
Weitere Informationen:
Material:
PF2
Ausführung:
steril
Abmessung:
50 x 50 cm
Weitere Suchbegriffe: Steriles Abdecktuch, op abdecktuch, Abdecktuch, Abdecktücher, Operationstücher, OP-Tücher, steriles Tuch, steril, Operationstuch, Operationszubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,51*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 0,51* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 1,12*
€ 1,33
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 0,79*
€ 0,94
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 0,74*
€ 0,88
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 0,61*
€ 0,73
pro Beutel
ab 1000 Beutel
€ 0,60*
€ 0,71
pro Beutel
ab 2500000 Beutel
€ 0,51*
€ 0,61
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sänger
02 301
ab € 0,74*
Ähnlich
Sänger
02 270
ab € 0,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.