|  |
 | |
| Artikel-Nr.: C573-02 250 Herst.-Nr.: 02 250 EAN/GTIN: 4012677022502 |
| |
|
|  |  |
 | Dental-Set, steril Steriles Abdeck-Set speziell für chirurgische Eingriffe im Dentalbereich. Inhalt: - 1x Patienten Dental-Abdecktuch mit rautenförmiger Öffnung 150 x 150 cm, 3-lagiger laminierter Vliesstoff: feste, extra stark absorbierende Oberfläche, nimmt mehr als 560 ml Flüssigkeit auf, feuchtigkeitsundurchlässig
- 2x Schlauchüberzug 8 cm x 120 cm
- 2x OP-Tape, zur Fixierung der Schlauchüberzüge und Abdecktücher, 10 x 50 cm
- 2x Präpariertisch-Abdeckung 45 x 75 cm, 2-lagiger laminierter Vliesstoff: feste, absorbierende Oberfläche mit feuchtigkeitsundurchlässiger Unterseite
- 1x Instrumententisch-Abdeckung 75 x 90 cm
Weitere Informationen:  |  | Ausführung: | steril | PZN: | 2190370 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Dental-Set, Dentalset |
|  |  |
| |