Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OP-Handschuhe, Latex, Pluto, steril, puderfrei, natur, Gr. 6,5


Menge:  Box  
Produktinformationen
Detailbild - OP-Handschuhe, Latex, Pluto, steril, puderfrei, natur, Gr. 6,5
Detailbild - OP-Handschuhe, Latex, Pluto, steril, puderfrei, natur, Gr. 6,5
Detailbild - OP-Handschuhe, Latex, Pluto, steril, puderfrei, natur, Gr. 6,5
Sänger - Logo
Artikel-Nr.:
     C573-01 311
Hersteller:
     Sänger
Herst.-Nr.:
     01 311
EAN/GTIN:
     4012677013111
Suchbegriffe:
Gummi-Handschuh
Gummihandschuh
Gummihandschuhe
Latex Handschuhe

OP-Handschuhe, Latex, Pluto, steril, Polyurethan Beschichtung, puderfrei, natur, Gr. 6,5

Der überlegene sterile Operationshandschuh. Die mikro-geraute Oberfläche ergänzt durch eine spezielle PU Beschichtung, sorgt für hervorragendes Tastempfinden und sehr sicheres und rutschfestes Führen von Instrumenten, auch unter feuchten Bedingungen.

Standards:

  • CE 0124
  • EN 455 Teil 1, 2 und 3
  • AQL 0,65
  • EN ISO 9001:2000
  • EN ISO 13485:2007
Weitere Informationen:
Material:
Latex
Farbe:
natur
Größe:
7,5
Oberfläche:
mikro-geraut
Ausführung:
puderfrei, steril
Länge:
30 cm
PZN:
00 77 35 87
Weitere Suchbegriffe: Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Einmal-OP-Handschuh, OP-Handschuh, OP-Handschuhe, Operations-Handschuh, Operationshandschuh, Operationshandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, latexhandschuhe einweghandschuhe sänger, gummi handschuh, gummi-handschuh sänger, Latex-Handschuhe, Handschuhe, Einmal-Handschuhe, Einmalhandschuhe, Fünffingerhandschuhe, Gummi-Handschuhe, steril, sterile Handschuhe, Einweghandschuhe, Einweg-Handschuhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 50 Paar (ab € 0,3698* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 28,19*
€ 33,55
pro Box
ab 2 Boxen
€ 27,14*
€ 32,30
pro Box
ab 4 Boxen
€ 25,79*
€ 30,69
pro Box
ab 5 Boxen
€ 24,31*
€ 28,93
pro Box
ab 10 Boxen
€ 23,20*
€ 27,61
pro Box
ab 20 Boxen
€ 22,49*
€ 26,76
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 18,49*
€ 22,00
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.