Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Polyethylen-Handschuhe, orange, schulterlang, Gr. Universal


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Detailbild - Polyethylen-Handschuhe, orange, schulterlang, Gr. Universal
Detailbild - Polyethylen-Handschuhe, orange, schulterlang, Gr. Universal
Sänger - Logo
Artikel-Nr.:
     C573-01 164
Hersteller:
     Sänger
Herst.-Nr.:
     01 164
EAN/GTIN:
     4012677011643
Suchbegriffe:
Veterinär-Handschuhe
Veterinärhandschuh

Polyethylen-Handschuhe, orange, schulterlang, Gr. Universal

Aus weichem, glattem Polyethylen. Zur Abdeckung des Arms oder der Kleidung zm Schutz vor Verunreinigungen. Speziell geeignet für den Veterinär-Bereich. Stabile Ausführung mit starken Nähten.

Standards:

  • CE
Weitere Informationen:
Material:
Polyethylen
Farbe:
orange-transparent
Größe:
Universal
Oberfläche:
glatt
Ausführung:
unsteril
Länge:
93 cm
PZN:
4770120
Weitere Suchbegriffe: Polyethylen-Handschuhe, Polyethylenhandschue, Handschuhe, Einmal-Handschuhe, Einmalhandschuhe, Untersuchungshandschuhe, Fünffingerhandschuhe, Einweghandschuhe, Einweg-Handschuhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,55*
  
Preis gilt ab 100 Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,0655* pro Stück)
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 8,03*
€ 9,56
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 7,55*
€ 8,98
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 7,24*
€ 8,62
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 7,07*
€ 8,41
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 6,96*
€ 8,28
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 6,65*
€ 7,91
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 6,55*
€ 7,79
pro Beutel
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Detailbild - Polyethylen-Handschuhe für Veterinäre, blau, mit Körperschutz, Gr. Universal
Sänger
03 165
ab € 20,93*
Ähnlich
Detailbild - Polyethylen-Handschuhe, transparent, Gr. Damen
Sänger
01 160
ab € 0,94*
Ähnlich
Detailbild - Polyethylen-Handschuhe, transparent, Gr. Herren
Sänger
01 161
ab € 0,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG