Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latex-Handschuhe, Profi, unsteril, puderfrei, natur, x-klein


Menge:  Box  
Produktinformationen
Detailbild - Latex-Handschuhe, Profi, unsteril, puderfrei, natur, x-klein
Detailbild - Latex-Handschuhe, Profi, unsteril, puderfrei, natur, x-klein
Detailbild - Latex-Handschuhe, Profi, unsteril, puderfrei, natur, x-klein
Sänger - Logo
Artikel-Nr.:
     C573-01 140
Hersteller:
     Sänger
Herst.-Nr.:
     01 140
EAN/GTIN:
     4012677011407
Suchbegriffe:
Gummi-Handschuh
Gummihandschuh
Gummihandschuhe
Latex Handschuhe

Latex-Handschuhe, Profi, unsteril, puderfrei, natur, x-klein

Innen und außen polymerbeschichtet, sehr gutes Tastempfinden, bequeme Passform, extrem reißfest, mit Rollrand, sehr niedriger Proteingehalt, sehr guter Halt an Instrumenten, beidhändig tragbar.

Standards:

  • CE
  • CE 2777
  • EN ISO 21420
  • EN 455
  • AQL 1,5
  • EN ISO 374-1:2016/Typ C + A1:2018
  • EN 374-2:2014
  • EN 374-4:2013
  • EN ISO 374-5:2016
  • MD Klasse I nach MDR (EU) 2017/745
  • PSA Kat III nach PSA VO (EU)2016/425
  • Schutz gegen Viren und Microorganismen
  • zum Umgang mit Lebensmitteln geeignet
Weitere Informationen:
Material:
Latex
Farbe:
natur
Größe:
extra klein
Oberfläche:
geraut
Ausführung:
puderfrei, unsteril
Länge:
24 cm
PZN:
00 28 94 72
Weitere Suchbegriffe: Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, latexhandschuhe xs gepudert, gummi handschuh, gummi-handschuh sänger, Handschuhe, Einmal-Handschuhe, Einmalhandschuhe, Untersuchungshandschuhe, Fünffingerhandschuhe, Gummi-Handschuhe, Einweg-Handschuhe, Einweghandschuhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,72*
  
Preis gilt ab 7.500 Boxen
1 Box enthält 100 Stück (ab € 0,0372* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 6,43*
€ 7,65
pro Box
ab 5 Boxen
€ 5,69*
€ 6,77
pro Box
ab 10 Boxen
€ 5,08*
€ 6,05
pro Box
ab 20 Boxen
€ 4,87*
€ 5,80
pro Box
ab 50 Boxen
€ 4,64*
€ 5,52
pro Box
ab 7500 Boxen
€ 3,72*
€ 4,43
pro Box
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sänger
04 911
ab € 5,64*
Zubehör
Sänger
04 912
ab € 9,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.