Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS HDMI IP Extender Set, Full HD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DS-55517
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DS-55517
EAN/GTIN:
     4016032482666
Suchbegriffe:
HDMI Extender
Kleinspannung Steckverbinder
kleinspannung steckverbinder

HDMI IP Extender Set, Full HD

Verwenden Sie zusätzliche Empfängereinheiten (DS-55518) und Ihre vorhandene Netzwerkinfrastruktur/Netzwerk-Switche, um Videoinhalte auf bis zu 253 Bildschirmen anzuzeigen (IP-Verbindung)

Produktvorteile:

  • Verlängert Full HD AV-Signale über CAT6 (oder höher) Kabel auf unbegrenzte Distanz über die vohandene Netzwerkinfrastruktur bzw. mittels handelsüberlicher Netzwerk-Switche
  • Verlängert Full HD AV-Signale über CAT6 (oder höher) Kabel auf bis zu 120 m (Punkt-zu-Punkt-Verbindung)
  • Unterstützt Auflösungen von bis zu 1080p/60Hz, Full HD
  • Unterstützt CAT 6, 6A, 7, 8 Netzwerkkabel
  • IR-Schnittstelle ermöglicht eine Fernsteuerung der Eingangsquelle vom Ausgabebildschirm
  • HDCP 1.3
  • Video-Bandbreite: 1,65 Gbps pro Kanal

Das HDMI Extender Set ist ein Hochleistungs-Videoverteilungssystem, das aus einer Sende- / Empfangseinheit besteht. Es verlängert Full HD AV-Signale über ein CAT6 (oder höher) Netzwerkkabel (Punkt-zu-Punkt-Verbindung) auf bis zu 120 m. Darüber hinaus können Sie mit Netzwerk-Switchen und den einzelnen Empfängereinheiten (DS-55518) Ihre Videoinhalte über das bereits bestehende Netzwerk (IP-Verbindung) auf bis zu 253 Displays verteilen und auf unbegrenzte Distanz zu verlängern. Die zusätzliche integrierte unidirektionale IR-Schnittstelle ermöglicht eine Fernsteuerung der Eingangsquelle vom Ausgabebildschirm (Empfängerseite).

Technische Daten:

  • Verwenden Sie zusätzliche Empfängereinheiten (DS-55518) und Ihre vorhandene Netzwerkinfrastruktur, um Videoinhalte auf bis zu 253 Bildschirmen anzuzeigen (IP-Verbindung)
  • Verlängert Full HD AV-Signale über CAT-6-Kabel auf unbegrenzte Distanz über die vohandene Netzwerkinfrastruktur bzw. mittels handelsüberlicher Netzwerk-Switche
  • Verlängert Full HD AV-Signale über CAT-6-Kabel auf bis zu 120 m (Punkt-zu-Punkt-Verbindung)
  • Unterstützt Auflösungen von bis zu 1080p/60Hz, Full HD
  • Unterstützt CAT 6, CAT 6A, CAT 7, CAT 8 Netzwerkkabel
  • IR-Schnittstelle ermöglicht eine Fernsteuerung der Eingangsquelle vom Ausgabebildschirm
  • HDCP 1.3
  • Anschlüsse Sendeeinheit:
  • 1x HDMI Eingang (1080p/60Hz) - Anschluss Signalquelle
  • 1x RJ45 Ausgang - Anschluss CAT Übertragungskabel
  • 1x IR Ausgang - Anschluss von IR-Sender
  • 1x Netzteil Eingang (DC 5V/2A) - Anschluss externes Netzteil
  • 1x Reset-Taste
  • Anschlüsse Empfängereinheit:
  • 1x HDMI Ausgang (1080p/60Hz) - Anschluss Ausgabegerät
  • 1x RJ45 Eingang - Anschluss CAT Übertragungskabel
  • 1x IR Eingang - Anschluss IR-Empfänger
  • 1x Netzteil Eingang (DC 5V/2A) - Anschluss externes Netzteil
  • Geeignet zur Wandmontage
  • Betriebstemperatur: 0-50°
  • Stromverbrauch: 8W
  • Kompression: H.265
  • Gehäuse: Metall
  • Abmessungen (1 Einheit): L 10 x B 5,9 x H 2,5 cm
  • Gewicht (1 Einheit): 165 g
  • Farbe: schwarz
  • KVM: false
  • PoE (Power over Ethernet): false
Weitere Informationen:
KVM:
false
PoE (Power over Ethernet):
false
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 103,33*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,33*
€ 122,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 100,38*
€ 119,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,39*
€ 112,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,88*
€ 110,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,52*
€ 102,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.