Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4K HDMI Extender Set, HDBaseT™, 4K/30Hz, 70 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DS-55500
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DS-55500
EAN/GTIN:
     4016032429449
Suchbegriffe:
HDMI Extender
Cat5
Kat5
Audio Übertrager

4K HDMI Extender Set, HDBaseT™, 4K/30Hz, 70 m

Verlängert die maximale Länge für HDMI Kabel auf bis zu 70 m wobei nur ein einfaches Netzwerkkabel zwischen einer Sende- und einer Empfangseinheit genutzt wird

Produktvorteile:

  • Verlängert die maximale Länge für HDMI Kabel auf bis zu 70 m wobei nur ein einfaches Netzwerkkabel zwischen einer Sende- und einer Empfangseinheit genutzt wird
  • Verlängert 4K Video-Inhalte auf bis zu 40 m mit einem CAT 6 Kabel
  • Bietet einfache und schnelle Verteilung für HDMI Video-Signale - Platzieren Sie Ihre Bildschirme, wo immer Sie möchten
  • Unterstützt 4K2K (30Hz), 4096 x 2160p Auflösung
  • Verwendet HDBaseT™ Technologie

Das Digitus 4K Extender Set, HDBaseT™ bietet eine Externderlösung bis 70 m für allerhöchste Ansprüche - sowohl für hochauflösende Grafikdarstellung als auch für absolut flüssige Videowiedergabe. Es überträgt digitale Video- und Audio-Signale auf eine maximale Länge von bis zu 70 m. 4K-Inhalte können auf bis zu 40 m übertragen werden, unter Verwendung eines CAT 6 Netzwerkkabels. Es besteht aus einer Transmitter sowie- Empfängereinheit. Ebenso mitgeliefert werden zwei bidirektionale Infrarot-einheiten (Sender, Empfänger) über welche die Fernbedienung der angeschlossenen Eingangs-Quelle verwendet werden kann.

Technische Daten:

  • Verlängert die maximale Länge für HDMI Kabel auf bis zu 70 m wobei nur ein einfaches Netzwerkkabel zwischen einer Sende- und einer Empfangseinheit genutzt wird
  • Verlängert 4K Video-Inhalte auf bis zu 40 m mit einem CAT 6 Kabel
  • Bietet einfache und schnelle Verteilung für HDMI Video-Signale - Platzieren Sie Ihre Bildschirme, wo immer Sie möchten
  • Unterstützt 4K2K (30Hz), 4096 x 2160p Auflösung
  • Verwendet HDBaseT™ Technologie
  • Unterstützt CAT 5e, CAT 6, CAT 6A und CAT 7 Netzwerkkabel
  • Unterstützt HDCP 2.2
  • Integrierte bidirektionale IR-Schnittstelle - Einfache Steuerung der Eingangsquelle mit einer Fernbedienung
  • Auflösungen: 4K (30 Hz), 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
  • LED-Statusanzeige
  • Unterstützt: 3D, HDTV
  • Unterstützt CEC
  • Unterstützt Deep Color (24bit)
  • Unterstützt komprimierte Audiosignale wie DTS Digital, Dolby Digital (einschließlich DTS-HD und Dolby True HD)
  • Unterstützt unkomprimierte Audiosignale wie LPCM
  • Metall-Gehäuse
  • Kompakte Größe, einfache Handhabung sowie Installation
  • Netzteil: DC 12V/2A
  • Abmessungen (1x Einheit): L 9,85 x B 6,65 x H 2,3 cm
  • Farbe: Schwarz
  • Videoausgang: HDMI
  • KVM: false
  • PoE (Power over Ethernet): false
  • Reichweite: 40 m
  • HDTV Auflösung max.: 4096 x 2160 Pixel, 30Hz
  • HDTV Standard: Ultra HD 4K
  • Kategorie: CAT 5e
Weitere Informationen:
Videoausgang:
HDMI
KVM:
false
PoE (Power over Ethernet):
false
Reichweite:
40 m
HDTV Auflösung max.:
4096 x 2160 Pixel, 30Hz
HDTV Standard:
Ultra HD 4K
Kategorie:
CAT 5e
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 114,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,30*
€ 163,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,34*
€ 155,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 129,08*
€ 153,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,35*
€ 147,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,51*
€ 144,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,56*
€ 136,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.