Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS HDMI KVM IP Receiver, 4K/60Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DS-55356
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DS-55356
EAN/GTIN:
     4016032501947
Suchbegriffe:
AV-Receiver
HDMI Extender
HDTV-Receiver
IP KVM Switch

HDMI KVM IP Receiver, 4K/60Hz

Erweitern Sie das HDMI IP Extender Set (DS-55355) um weitere Empfängereinheiten (253 max.) um Ihre AV-Inhalte auf mehreren Displays zeitgleich wiederzugeben

Produktvorteile:

  • Erweiterbar über IP: Erweitern Sie das HDMI IP Extender Set (DS-55355) auf bis zu 253 Empfänger (Displays) - Punkt-zu-Multipunkt-Verbindung
  • Flexibel & leistungsstark über IP: Nutzung bestehender 1G-Netzwerkinfrastruktur bzw. Verwendung von zusätzlichen 1G-Netzwerkswitchen für Signalübertragung in unbegrenzter Distanz möglich - Kaskadierung
  • Zusätzliche Konnektivität & Steuerung: KVM-Funktion zum Anschluss von Maus & Tastatur sowie Touch-Screen Support an der Empfängerseite
  • Hervorragende Bildqualität: Übertragung in UHD von bis zu 4K/60Hz (4096x2160p) mit geringer Latenz von 120-170 ms
  • Unterstützt CAT6 (oder höher) Netzwerkkabel

Erweitern Sie Ihr bestehendes HDMI IP Extender Set (DS-55355) mit zusätzlichen Empfängereinheiten und erleben Sie eine hochflexible und leistungsstarke AV-Lösung. Dank der Punkt-zu-Multipunkt-Technologie können Sie Inhalte über IP an bis zu 253 Displays übertragen – ideal für professionelle Anwendungen in Unternehmen, Bildungseinrichtungen oder Digital-Signage-Umgebungen. Nutzen Sie Ihre vorhandene 1G-Netzwerkinfrastruktur, um Signale über unbegrenzte Distanzen zu übertragen, oder setzen Sie zusätzliche 1G-Netzwerkswitches für eine kaskadierte Erweiterung ein. Für noch mehr Funktionalität bietet der Receiver eine integrierte KVM-Funktion, die den Anschluss von Maus und Tastatur sowie Touch-Screen-Unterstützung ermöglicht – perfekt für flexible Steuerung der Signalquelle. Genießen Sie eine hervorragende Bildqualität mit einer gestochen scharfen UHD-Auflösung von bis zu 4K/60Hz (4096x2160p) und einer geringen Latenz von nur 120-170 ms. Die Verbindung erfolgt über CAT6- oder höhere Netzwerkkabel, um eine stabile und zuverlässige Signalübertragung sicherzustellen. Mit dem HDMI KVM IP Receiver (DS-55356) erhalten Sie eine skalierbare Lösung für den professionellen Einsatz, die maximale Flexibilität und herausragende Performance vereint.

Technische Daten:

  • Max. Auflösung: Ultra HD 4K/60Hz (4096x2160p)
  • Max. Reichweite Punkt-zu-Punkt Verbindung: 200 m
  • Max. Reichweite Punkt-zu-Multipunkt Verbindung: 120 m
  • Max. Reichweite Kaskadierung pro Strecke: 120 m
  • KVM Support: Anschluss Maus & Tastatur sowie Touch-Display an der Empfängerseite
  • Unterstützt CAT6 oder höher Netzwerkkabelt
  • HDMI 2.0
  • HDCP 2.2 / 1.4
  • Max. Video Bandbreite: 18 Gbps
  • Latenz: 120-170 ms (4K/60Hz), 80-110 ms (Full HD)
  • Max. HDMI-Kabellänge: 5 m
  • Unterstützt bis 253 Empfängereinheiten
  • Schutz gegen Kurzschluss, Überspannung, ESD (Elektrostatische Entladungen)
  • Anschlüsse Empfängereinheit (RX):
  • 1x HDMI Ausgang (4K/60Hz) - Anschluss Display
  • 1x RJ45 Eingang (Gigabit Ethernet) - Anschluss CAT Übertragungskabel
  • 2x USB-A (2.0) - Anschluss Maus, Tastatur, Touch-Display
  • 1x Netzteilanschluss (DC 5V/1A) - Anschluss externes Netzteil
  • 1x Micro USB - FW Update Port
  • 1x Reset-Taste
  • 2x Status LED
  • Betriebstemperatur: -20° - 60° C
  • Stromverbrauch: ca. 2,5 W
  • Kompression: H.265
  • Abmessungen: L 10,9 x B 8,95 x H 2,63 cm
  • Gewicht: 243 g
  • Gehäuse: Metall
  • Farbe: Schwarz
  • Auflösung max.: 4096 x 2160 Pixel, 60Hz
  • HDTV Standard: Ultra HD 4K
  • Kategorie: CAT 6
  • KVM: true
  • PoE (Power over Ethernet): false
  • Reichweite: 120 m
  • Übertragungstechnik: IP
  • Videoausgang: HDMI
Weitere Informationen:
Auflösung max.:
4096 x 2160 Pixel, 60Hz
HDTV Standard:
Ultra HD 4K
Kategorie:
CAT 6
KVM:
true
PoE (Power over Ethernet):
false
Reichweite:
120 m
Übertragungstechnik:
IP
Videoausgang:
HDMI
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 91,90*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,90*
€ 109,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,15*
€ 107,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,35*
€ 100,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,62*
€ 98,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,82*
€ 90,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.