Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gigabit Ethernet PoE Splitter, 802.3af, 12 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DN-95204
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DN-95204
EAN/GTIN:
     4016032423935
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
PoE Splitter
Power over Ethernet Splitter
RJ-45 Splitter

Gigabit Ethernet PoE Splitter, 802.3af, 12 W

Bietet Strom- und Datenversorgung über das Netzwerkkabel auch für nicht PoE-fähige Geräte

Produktvorteile:

  • Gigabit Ethernet Geschwindigkeit
  • Lüfterlose Bauform sorgt für einen leisen Betrieb
  • Benötigt kein externes Netzteil
  • Wählbare Ausgangsspannungen: 5V/2A , 9V/1A, 12V/1A
  • Unterstützt 5,5 mm sowie 3,5 mm Stromstecker

Der DIGITUS Gigabit PoE Splitter liefert Daten und Strom über ein einziges Netzwerkkabel an Geräte, die Power over Ethernet nicht unterstützen. Verbinden Sie einfach die Eingangsseite des Splitter an einen PoE-Switch oder einen PoE-Injektor und die Ausgangsseite an ein nicht PoE-fähiges Netzwerkgerät, wie zum Beispiel einen Access Point, ein IP-Telefon oder eine IP-Kamera an, um Strom und Daten zu übertragen. Der Splitter wird über PoE (Power over Ethernet) mit Strom versorgt, so benötigen Sie kein zusätzliches Netzteil und können das Gerät auch dort verwenden, wo keine Stromleitungen oder Steckdosen vorliegen. Die Ausgangsspannungen können über einen DIP-Schalter auf 5V, 9V oder 12V eingestellt werden. Der Splitter benötigt keine Konfiguration und garantiert so eine schnelle und nahtlose Einbindung in Ihr Netzwerk.

Technische Daten:

  • Ethernet Geschwindigkeit: 10/100/1000Mbps Gigabit Half/Full Duplex
  • PoE Standard: IEEE802.3af / IEEE802.3at
  • Eingang: Strom + Daten (RJ45)
  • Output: Daten (RJ45) + DC Ausgang
  • Plug and Play Installation - keine Konfiguration erforderlich
  • Wählbare Ausgangsspannungen: 5V/2A , 9V/1A, 12V/1A
  • Teilt die 48VDC Eingangsspannung über das RJ45 Ethernet-Kabel in verschiedene DC Ausgangsspannungen
  • Status-LED am Gerät (PoE bereit / PoE in Benutzung)
  • Schutz vor Überspannung und Kurzschluss
  • Maximale Ausgangsleistung von bis zu 12 Watt
  • Unterstützt einen Eingangsspannungsbreich von 34VDC bis 57VDC
  • Thermische Abschaltung bei Überhitzung
  • Betriebstemperatur: 0 bis 40°C
  • Abmessungen (L x B x H): 80 mm x 55 mm x 23 mm
  • Gewicht: 80g
  • Farbe: schwarz
  • Ethernet Geschwindigkeit: Gigabit
  • Industrielle Nutzung: false
  • Ausgangsleistung: 12 W
  • PoE Standard: IEEE802.3af (PoE)
Weitere Informationen:
Ethernet Geschwindigkeit:
Gigabit
Industrielle Nutzung:
false
Ausgangsleistung:
12 W
PoE Standard:
IEEE802.3af (PoE)
Weitere Suchbegriffe: rj-45 splitter
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.