Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAT 8.1 Feldstecker, geschirmt, werkzeugfreier Montageanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DN-93835
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DN-93835
EAN/GTIN:
     4016032459743
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel

CAT 8.1 Feldstecker, geschirmt, werkzeugfreier Montageanschluss

25/40GBase-T Übertragungsgeschwindigkeit im Permanent Link bis zu 24 m und Channel Link bis zu 30 m. Speziell für ToR und MoR Verkabelung im Rechenzentrum.

Produktvorteile:

  • CAT 8.1, 2000 MHz
  • 25/40 GBase-T
  • Verschraubbare Zugentlastung
  • 30 m Channel Link
  • Adermanager zur leichten Feldkonfektion (werkzeuglos)
  • CAT 8.1 mit LSA-Schneidklemmen

Der Artikel "DN-93835" der Marke DIGITUS® ist ein geschirmter CAT 8.1 Feldstecker mit werkzeugfreiem Montageanschluss, welcher durch zukunftsorientierte Standards und High-End Qualität für Ihr Netzwerk überzeugt. Der Feldstecker eignet sich zur Patchkabel Montage mit Massiv- und Litzenleiterkabel. Er ist konform zu Kategorie 8.1 / 25/40GBase-T ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-81. Das robuste Metallgehäuse sorgt für langlebige, stabile Verbindungen. Die schnelle Montage ohne Spezialwerkzeug macht diesen Feldstecker zur optimalen Wahl für Installation, Reparatur und Wartung.

Technische Daten:

  • Übertragungseigenschaften:
  • Kategorie 8.1 - 25/40 GBase-T, 2000 MHz
  • ISO/IEC 11801 3rd Edition, EN 50173-1
  • Geeignet für PoE/PoE+/4PPoE (IEEE 802.3af, 3at, 3bt)
  • Generelle Spezifikationen:
  • Geeignet für die Patchkabel Montage
  • RJ45-Stecker, 8P8C
  • Werkzeugfreie Kabelinstallation über LSA-Schneidklemmen, farbcodiert nach EIA/TIA 568 A&B
  • Zugentlastung und Kabelfixierung mittles Schraubverschluss
  • Werkzeugfreier Montageanschluss
  • 360°-Schirmkontaktierung
  • Technische Spezifikationen:
  • Material Gehäuse: Zink-Druckguss - vernickelt
  • Kontaktmaterial: Phosphorbronze
  • Beschichtung der Kontakte: Nickel, vergoldet 0,5 µ
  • Physikalische Spezifikationen:
  • Einsteckkraft: Max. 30N (gem. IEC 60603-7-81)
  • Haltekraft: 7,7 kg zwischen Buchse und Stecker
  • Betriebstemperatur: -20°C bis zu +70°C (ISO/IEC 11801, ANSI/TIA 568 C.2)
  • Steckzyklen: > 750 (ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-81)
  • Durchmesser Kupferleiter: AWG (26/7 - 22/1), Litzen und Massivdraht
  • Spannungsfestigkeit: 1000 VDC (Kontakt/Kontakt), 1500 VDC (Kontakt/Masse)
  • Kompatibel mit Keystone Modul DN-93815 und Verlegekabel DK-184X-VH
  • Abmessungen: (HxBxT): 19,5 x 15,0 x 58,3 mm
  • Gewicht: 38,0 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.