Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

CAT 6A Feldstecker, geschirmt, werkzeugfreier Montageanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DN-93634
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DN-93634
EAN/GTIN:
     4016032458739
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Cat6
Kat6

CAT 6A Feldstecker, geschirmt, werkzeugfreier Montageanschluss

Werkzeugfreie Feldkonfektion - mit diesen geschirmten Feldstecker aus Metall ein Leichtes.

Produktvorteile:

  • Der Cat-6A Stecker zur Feldkonfektionierung erreicht Übertragungsraten von bis zu 10 Gigabit pro Sekunde und ist für PoE-Anwendungen bis 4PPoE / PoE++ geeignet (IEEE802.3bt)
  • Mit dem werkzeuglosen Montage-Anschluss für Massiv- & Litzen-Leiter mit AWG 26/7 bis 22/1 (farbcodiert nach EIA/TIA 568 A&B) lassen sich z. B. Ethernet Patch-Kabel zur Feld-Anwendung konfektionieren
  • Feldkonfektionierbare RJ45-Stecker eignen sich u. a. für die temporäre Installation an Verlege-Kabeln zur Reparatur und Wartung oder als langlebige Verbindung zweier Installations-Kabel
  • Zwischen Stecker und Buchse besteht eine maximale Haltekraft von 7,7 kg - Der Netzwerk-Stecker kann in einem Temperatur-Bereich von -20 °C bis +70 °C eingesetzt werden
  • Die Zugentlastung und Kabelfixierung mittles Schraubverschluss sowie das Metall-Gehäuse aus vernickeltem Zink-Druckguss sorgen für eine 360°-Schirmung des Cat-6A Steckers

Der DIGITUS® CAT 6A Stecker für Feldmontage ist ein moderner und hochwertiger RJ45-Stecker, der sich nicht nur durch die sehr einfache Anwendbarkeit auszeichnet, sondern dem Feldkonfektionär bei jedem Einsatz stets zuverlässig und zeitsparend zur Seite steht. Die schnelle Montage ist in nur 60 Sekunden ganz ohne Spezialwerkzeug möglich. Die enorme Flexibilität, macht ihn zur perfekten Wahl an allen Einsatzorten. Er eignet sich für sämtliche Netze, von Voice bis 10 Gigabit Ethernet. Zufriedene Kunden durch schnelle und kostensparende Installation, Reparatur und Wartung, sind die logische Folge dieses innovativen RJ45-Steckers. Warum kompliziert, wenn´s auch einfach geht? Überzeugen Sie sich selbst!

Technische Daten:

  • Farbe: Silber
  • Ausführung: EV004107
  • Geschirmt: true
  • Kategorie: 6A (IEC)
  • Geeignet für Rundkabel: true
  • Geeignet für Flachkabel: false
  • Geeignet für Litzenleiter: true
  • Geeignet für Massivleiter: true
  • AWG-Bereich (max): 22
  • AWG-Bereich (min): 26
  • Spezialwerkzeug notwendig: false
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Ausführung:
EV004107
Geschirmt:
true
Kategorie:
6A (IEC)
Geeignet für Rundkabel:
true
Geeignet für Flachkabel:
false
Geeignet für Litzenleiter:
true
Geeignet für Massivleiter:
true
AWG-Bereich (max):
22
AWG-Bereich (min):
26
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,44*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.