Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gigabit Medienkonverter, RJ45 / SC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DN-82121-1
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DN-82121-1
EAN/GTIN:
     4016032293132
Suchbegriffe:
Medienkonverter
digitus medienkonverter
medienkonverter
medienkonverter 1000base-t

Gigabit Medienkonverter, RJ45 / SC

Die perfekte Konverter-Lösung für optische Datenübertragung

Produktvorteile:

  • Reichweite bis zu 20km
  • Sendet Daten in hoher Qualität und bietet zusätzlich höchste Ausfallsicherheit
  • Eine schnelle Übertragung wird im Gigabit Bereich garantiert

Die Medienkonverter von DIGITUS® stellen eine optimale Lösung für die Migration von Kupfer- und Glasfasersignalen dar. Ab sofort können Sie auf die Glasfasertechnik zugreifen und mehrere Kilometer überbrücken, ohne ihre komplette Netzwerkverkabelung auszutauschen. Mit unserem umfangreichen Sortiment von Produkten können Sie auf Ihre individuellen Anforderungen reagieren. Die intuitive Bedienung garantiert eine schnelle und einfache Installation.

Technische Daten:

  • Wandelt draht-basierte Netzwerksignale in Glasfasersignale um
  • Hohe Qualität und höchste Ausfallsicherheit
  • 10/100/1000Base-TX zu 1000Base-LX
  • Anschlüsse: 1x RJ45, 1x SC Duplex
  • Reichweite bis zu 20km
  • Wellenlänge: 1310 nm
  • Singlemode Dual Faser
  • Automatische Kabelerkennung - Auto-MDI-/ MDI-X-Funktion
  • Auto-Erkennung von Voll- und Halb-Duplex
  • Diagnose LEDs für die Status und Aktivitätsüberwachung
  • Geeignet für 9/125µm Glasfaserkabel
  • Sendeleistung: Minimum -12 dBm, Maximum -6 dBm
  • Empfangssensitivität: Minimum -21 dBm
  • Unterstützte Standards: IEEE 802.3 Ethernet, IEEE 802.3u Fast Ethernet, IEEE 802.3z Gigabit Ethernet
  • 2MB Datenpuffer
  • Betriebstemperatur: 0 bis 60°
  • Abmessungen (L x B x H): 95mm x 70mm x 26mm
  • Gewicht: 200 g
  • Standalone Konverter mit externem Netzteil
  • Eingangsspannung: 5V DC
  • Industrielle Nutzung: false
  • PoE Injektor: false
  • Sendeverfahren: Unidirektional
  • Anschluss 1: RJ45
  • Anschluss 2: SC
  • Distanz (km): 20
  • Modus: Singlemode
  • Ethernet Geschwindigkeit: Gigabit
Weitere Informationen:
Industrielle Nutzung:
false
PoE Injektor:
false
Sendeverfahren:
Unidirektional
Anschluss 1:
RJ45
Anschluss 2:
SC
Distanz (km):
20
Modus:
Singlemode
Ethernet Geschwindigkeit:
Gigabit
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,90*
€ 92,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,29*
€ 90,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,54*
€ 80,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,45*
€ 79,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,53*
€ 73,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.