Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrieller Gigabit Medien Konverter RJ45, SC 0,5km


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DN-652101
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DN-652101
EAN/GTIN:
     4016032445715
Suchbegriffe:
Medienkonverter
digitus medienkonverter
medienkonverter
medienkonverter 1000base-t

Industrieller Gigabit Medien Konverter RJ45, SC 0,5km

Die perfekte Konverter-Lösung für optische Datenübertragung

Produktvorteile:

  • Wandelt draht-basierte Netzwerksignale in Glasfasersignale um
  • Hohe Qualität und höchste Ausfallsicherheit

Die Medienkonverter von DIGITUS® stellen eine optimale Lösung für die Migration von Glasfasersignalen dar. Ab sofort können Sie auf die Glasfasertechnik zugreifen und mehrere Kilometer überbrücken, ohne ihre komplette Netzwerkverkabelung auszutauschen. Mit unserem umfangreichen Sortiment von Produkten können Sie auf Ihre individuellen Anforderungen reagieren. Die intuitive Bedienung garantiert eine schnelle und einfache Installation. Jahrelange Erfahrung und ein vielfältiges Angebot machen DIGITUS® zu einem zuverlässigen Partner für Ihre Netzwerktechnik.

Technische Daten:

  • Wandelt draht-basierte Netzwerksignale in Glasfasersignale um
  • Hohe Qualität und höchste Ausfallsicherheit
  • 10/100/1000Base-TX zu 1000Base-SX
  • Anschlüsse: 1x RJ45, 1x SC Duplex
  • Reichweite bis zu 0,5km
  • Wellenlänge: 850nm
  • Multimode Dual Faser
  • Automatische Kabelerkennung - Auto-MDI-/ MDI-X-Funktion
  • Diagnose LEDs für die Status und Aktivitätsüberwachung
  • Geeignet für 50/125µm, 62,5/125µm und 100/140µm Glasfaserkabel (Multimode)
  • Kompaktes, robustes Metallgehäuse
  • Ausgezeichneter Schutz vor Kurzschlüssen
  • Blitzschutz und Überspannungsschutz
  • DIN-Schiene (Hutschiene) und Wandmontage möglich
  • Redundante Stromversorgung: 12~56 V DC, redundante Stromversorgung mit Umpolungs-Schutzfunktion
  • Erweiterter Betriebstemperaturbereich, -40 °C ~ +85 °C
  • Abnehmbarer Klemmenanschluss
  • Schutzklasse IP40
  • Industrielle Nutzung: true
  • PoE Injektor: false
  • Sendeverfahren: Unidirektional
  • Anschluss 1: RJ45
  • Anschluss 2: SC
  • DDM Unterstützung: false
  • Distanz (km): 0.5
  • Modus: Multimode
  • Ethernet Geschwindigkeit: Gigabit
Weitere Informationen:
Industrielle Nutzung:
true
PoE Injektor:
false
Sendeverfahren:
Unidirektional
Anschluss 1:
RJ45
Anschluss 2:
SC
DDM Unterstützung:
false
Distanz (km):
0.5
Modus:
Multimode
Ethernet Geschwindigkeit:
Gigabit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 162,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,82*
€ 235,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,70*
€ 224,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,29*
€ 214,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,55*
€ 208,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,85*
€ 193,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.