Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-34-4705 Herst.-Nr.: DN-19 SET EAN/GTIN: 4016032265658 |
| |
|
| | |
| Befestigungssatz für 483 mm (19‘‘)- und 254 mm (10")-Komponenten, M6 Produktvorteile: - Set mit 50 Sätzen Schrauben, Käfigmuttern und Unterlegscheiben in der Größe M6
Der DIGITUS® Befestigungssatz enthält ein Set mit 50 Sätzen Schrauben, Käfigmuttern und Unterlegscheiben in der Größe M6. Geeignet für Schrankeinbauten. Technische Daten: - Stahl
- Schrauben
- Käfigmuttern
- Set = 50 Sätze
- Farbe schwarz
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | pro Packung | € 2,90* | ab € 5,82* | € 7,89* | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,50* | ab € 5,83* | € 7,91* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | € 13,00* | ab € 5,84* | € 7,92* | | | | | 31 Tage | | | | | pro Packung | € 9,90* | ab € 5,86* | € 7,95* | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,46* | ab € 6,04* | € 8,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Sätze (ab € 0,1164* pro Satz) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|