Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB Type-C™ Anschlusskabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DB-300136-010-S
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DB-300136-010-S
EAN/GTIN:
     4016032383772
Suchbegriffe:
USB 3.0 Kabel A Stecker auf B Steck...
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker

USB Type-C™ Anschlusskabel

Zum superschnellen Synchronisieren und Laden

Produktvorteile:

  • Type-C™-Stecker beidseitig verwendbar
  • SuperSpeed Datenübertragungen bis 5 Gbit/s - 10-mal schneller als USB 2.0
  • Unterstützt bis zu 3A Stromversorgung
  • Unterstützt die USB PD (Power delivery) Spezifikation.
  • Abwärtskompatibel zu USB 2.0 und 1.1
  • Ermöglicht eine zuverlässige und schnelle Verbindung externer USB-Geräte mit dem PC.

Zum Anschluss externer USB Endgeräte (mit C Buchse, z. B.Tablet oder Smartphone) an den USB Host (z. B. PC, Notebook oder USB Hub). Übertragungsrate bis zu 5 Gbps (Super-Speed 10x schneller als USB 2.0). Unterstützt Stromversorgung bis zu 3A mit USB 3.0 features. Unterstützt PD (Power Delivery Spezifikationen).

Technische Daten:

  • SuperSpeed Datenübertragungen bis 5 Gbit/s - 10-mal schneller als USB 2.0
  • Unterstützt bis zu 3A Stromversorgung
  • Unterstützt die USB PD (Power delivery) Spezifikation.
  • Type-C™-Stecker beidseitig verwendbar
  • Abwärtskompatibel zu USB 2.0 und 1.1
  • AWG: 24/28
  • Kontaktoberfläche: vernickelt
  • Farbe Kabel: schwarz
  • Farbe Anschlüsse: schwarz
  • Haube: vergossen
  • Schirmung: Doppelt geschirmt
  • Sortiment: USB Kabel
  • USB-C Produkte: true
  • Länge: 1 m
  • Anschluss 1: USB C, Stecker
  • Anschluss 2: USB A, Stecker
  • Adern Material: CU
Weitere Informationen:
AWG:
24/28
Kontaktoberfläche:
vernickelt
Farbe Kabel:
schwarz
Farbe Anschlüsse:
schwarz
Haube:
vergossen
Schirmung:
Doppelt geschirmt
Sortiment:
USB Kabel
USB-C Produkte:
true
Länge:
1 m
Anschluss 1:
USB C, Stecker
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.