Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAT 6 S-FTP Patchkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DB-160144-020-S
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DB-160144-020-S
EAN/GTIN:
     4016032384045
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel

CAT 6 S-FTP Patchkabel

Zukunftsorientierte Standards und High-End Qualität für Ihr Netzwerk.

Produktvorteile:

  • Hauben mit Knickschutz und Zugentlastung

Dieses Netzwerkkabel ist z.B. für das Patchen in Netzwerkschränken geeignet. Ein weiterer Einsatzbereich ist die Verkabelung der DSL-Anlage.

Technische Daten:

  • LSZH – low smoke zero halogen
  • Farbe Kabel: schwarz
  • Farbe Anschlüsse: schwarz
  • Haube: Plastik
  • Sortiment: Twisted Pair Patchkabel
  • Slim Version: false
  • Länge: 2 m
  • Anschluss 1: Modular RJ45 (8/8) Stecker
  • Anschluss 2: Modular RJ45 (8/8) Stecker
  • Kategorie: CAT 6
  • Schirmung: S-FTP, Paare in Metallfolie und Geflecht geschirmt
  • Kabelaufbau: 4 x 2 AWG 27/7, Twisted Pair
  • Adern Material: CU
Weitere Informationen:
Farbe Kabel:
schwarz
Farbe Anschlüsse:
schwarz
Haube:
Plastik
Sortiment:
Twisted Pair Patchkabel
Slim Version:
false
Länge:
2 m
Anschluss 1:
Modular RJ45 (8/8) Stecker
Anschluss 2:
Modular RJ45 (8/8) Stecker
Kategorie:
CAT 6
Schirmung:
S-FTP, Paare in Metallfolie und Geflecht geschirmt
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,07*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.