Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB 2.0 Repeater-Kabel, 15 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DA-73101
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DA-73101
EAN/GTIN:
     4016032306450
Suchbegriffe:
Signalverstärker
USB Extender
USB Anschlusskabel
USB Kabel

USB 2.0 Repeater-Kabel, 15 m

Die Lösung, um Ihre USB-Geräte weit entfernt vom PC zu nutzen!

Produktvorteile:

  • Die Lösung, um Ihre USB-Geräte weit entfernt vom PC zu nutzen!
  • USB-A-Stecker -> USB-A-Buchse, Kabellänge 15,0 m
  • USB-Verbindung unterstützt Plug & Play

Erweitert die maximale Kabellänge von USB-Kabeln um zusätzliche 15 Meter

Technische Daten:

  • Unterstützt USB Low-Speed (1,5Mbps), Full-Speed (12Mbps) und High-Speed (480Mbps)
  • Kompatibel zur USB-Spezifikation Revision 2.0 und 1.1
  • USB-A-Stecker -> USB-A-Buchse, Kabellänge 15,0 m
  • USB-Verbindung unterstützt Plug & Play
  • Auch verwendbar für USB 2.0-Geräte mit eigener Stromversorgung
  • Unterstützt Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP und Mac OS 10.x
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,39*
€ 24,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,34*
€ 23,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.