| |
|
| Artikel-Nr.: C5722-DA-70310-3 Herst.-Nr.: DA-70310-3 EAN/GTIN: 4016032434627 |
| |
|
| | |
| USB 2.0 Multi Card Reader Kompakter USB 2.0 SD/Micro SD Kartenleser Produktvorteile: - Kompaktes Gehäuse – ideal für unterwegs
- Schnelle Datenübertragung von bis zu 480 Mbps
- Folgende Kartenformate werden unterstützt: Secure Digital (SD / SDHC / SDXC) series, Micro SD (T-Flash) series
Der USB 2.0 Multi Card Reader liest und schreibt Ihre Daten in High-Speed-Geschwindigkeit und überträgt sie auf Ihr Notebook und PC. Schließen Sie den Card Reader einfach an und beginnen Sie mit der Datenübertragung, denn dank der Plug & Play Funktion ist er direkt für die Verwendung bereit. Der USB 2.0 Multi Card Reader ist abwärtskompatibel zum USB 1.1 Standard, sodass das Arbeiten mit älteren Notebooks und PCs kein Problem darstellt. Sein kleines und kompaktes Gehäuse findet überall Platz ob in Heim, Büro, oder auch in der Notebooktasche, sodass einem universellem Einsatz nichts im Wege steht! Technische Daten: - Folgende Kartenformate werden unterstützt: Secure Digital (SD / SDHC / SDXC) series, Micro SD (T-Flash) series
- Kompatibel zu USB 2.0 (High-Speed)
- Unterstützt Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP und Mac OS 10.x
- Abmessungen: 70 x 25 x 11 mm
- Gewicht: 13 g
|
| | |
| | | |
| | | |
| |