Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB2.0 Seriell-Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DA-70156
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DA-70156
EAN/GTIN:
     4016032271611
Suchbegriffe:
Adapterkabel USB A Stecker auf 9 Po...
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter

USB2.0 Seriell-Adapter

Stellt eine serielle RS232 Schnittstelle über USB2.0 zur Verfügung

Produktvorteile:

  • Ermöglicht den Datenaustausch zwischen PC mit USB-Port und seriellen Peripheriegeräten (Maschinensteuerungen, Modems, Sensoren, etc.)
  • Entspricht dem USB 2.0 Standard
  • Inkl. 80cm USB-Verlängerungskabel
  • FTDI Chipsatz für individuelle Konfiguration

Durch den DIGITUS® USB2.0 Seriell-Adapter wird eine praktische Lösung für die Bereitstellung serieller Konnektivität geboten. Eine serielle RS232-Schnittstelle ist mittlerweile an neuerer Hardware nicht mehr verfügbar, durch den DIGITUS® USB2.0 Seriell-Adapter wird der Datenaustausch zwischen einem USB2.0-Port am Computer und Peripheriegeräten mit serieller Schnittstelle (COM-Port, RS232), wie z.B. Wetterstationen, Sensoren, Maschinensteuerungen, Set-Top-Boxen, Spielekonsolen, PDAs, Scanner, Modems, ISDN-Adapter und vielen weiteren Peripheriegeräten ermöglicht. Der USB2.0 Seriell-Adapter ist abwärtskompatibel zu USB1.1 und ermöglicht anpassbare Baudraten zwischen 75 Bit und 128.000 Bit pro Sekunde. Durch den individuell konfigurierbaren FTDI Chipsatz wird eine Kompatibilität aller gängigen Betriebssysteme geboten, ebenfalls wird das Power-Management, sowie Remote-Wake-Up unterstützt. Die Stromversorgung erfolgt über den USB Anschluss, ein separates Netzteil wird nicht benötigt.

Technische Daten:

  • Stellt eine serielle RS232 Schnittstelle über USB 2.0 zur Verfügung
  • Entspricht dem USB 2.0 Standard
  • Abwärtskompatibilität zu USB 1.1
  • Anpassbare Datentransferraten zwischen 75 Bit und 128.000 Bit pro Sekunde
  • Unterstützt Remote-Wake-up und Power-Management
  • Chipsatz: FTDI / FT232RL
  • Individuelle Konfiguration über den FTDI Chipsatz
  • 1× RS232-Stecker (Sub D 9-pol.) / 1× USB A Stecker
  • Interface: Full Duplex
  • vergoldete Kontakte
  • Inkl. USB-Verlängerungskabel, ca. 80 cm
  • Unterstützt Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP, Mac OS X und Linux
  • True 5V / 3.3V / 2.8V / 1.8V CMOS-Ausgang und TTL-Eingang
Die besten Konditionen aller 28 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.