Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAT 5e, Klasse D, RJ45 Modular Kupplung, geschirmt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-AT-AG 2X8/8
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     AT-AG 2X8/8
EAN/GTIN:
     4016032066576
Suchbegriffe:
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
RJ45 Adapter

CAT 5e, Klasse D, RJ45 Modular Kupplung, geschirmt

Die modulare CAT5e Kupplung von DIGITUS® besteht aus drei geschirmten RJ45-Buchsen. Die Belegung erfolgt "1:1".

Technische Daten:

  • Technische Eigenschaften:
  • Material Gehäuse: ABS halogenfrei, UL 94V-0
  • Beschichtung Kontakte: Nickel, vergoldet 0,5 µ
  • Schirmung: Vernickeltes Bronze
  • Physikalische Eigenschaften:
  • Steckzyklen: ≥ 750 (ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5)
  • Einsteckkraft: 30N max. (IEC 60603-7-5)
  • Zugbelastung: 7,7 kg zwischen Buchse und Stecker
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,71*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.