Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DisplayPort 3in1 Adapter / Konverter - DP - HDMI+DVI+VGA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-AK-340418-002-S
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     AK-340418-002-S
EAN/GTIN:
     4016032433781
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel

DisplayPort 3in1 Adapter / Konverter - DP - HDMI+DVI+VGA

Keine Notwendigkeit, 3 einzelne Adapter zu kaufen

Produktvorteile:

  • Konvertiert DisplayPort Signale in HDMI, DVI und VGA Signale
  • Unterstützt 4K/2K mit 30Hz
  • Plug and Play Installation
  • Keine Notwendigkeit, 3 einzelne Adapter zu kaufen
  • Kein Netzteil erforderlich
  • Kompakte und leichte Bauweise - Perfekt für Reisen

Mit diesem Adapter / Konverter können Sie Ihren Computer oder Laptop mit DisplayPort-Schnittstelle an jedes HDMI-, VGA- oder DVI-fähige Display anschließen.

Technische Daten:

  • Konvertiert DisplayPort Signale in HDMI, DVI und VGA Signale
  • Eingang: 1x DisplayPort; Ausgang: 1x HDMI & 1x DVI & 1x VGA
  • Unterstützt 4K/2K mit 30Hz
  • DispayPort 1.2 Datenrate bis zu 5.4Gbit/s
  • HDMI 1.4 Datenrate bis zu 3Gbit/s
  • DVI & VGA Schnittstellen unterstützen Full HD 1080P@60Hz
  • VGA Auflösung bis zu WUXGA 1920x1200 dpi (reduced blanking)
  • Plug and Play Installation
  • Kein Netzteil erforderlich
  • AWG: 28/30
  • Arretierung: Schnappbefestigung
  • Kontaktoberfläche: vergoldet
  • Farbe Kabel: schwarz
  • Farbe Anschlüsse: schwarz
  • Haube: vergossen
  • Schirmung: dreifache Schirmung
  • Anschluss 1: DP, Stecker
  • Anschluss 2: DP, Buchse + HDMI Typ A, Buchse + DVI-D, Buchse
  • DisplayPort standard: DisplayPort 1.2
  • Sortiment: DisplayPort Kabel
  • AOC - Aktives Optisches Kabel: false
  • HDTV Standard: Ultra HD 4K
  • Länge: 0.2 m
  • Verpackung: Polybag
  • Adern Material: CU
Weitere Informationen:
AWG:
28/30
Arretierung:
Schnappbefestigung
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Farbe Kabel:
schwarz
Farbe Anschlüsse:
schwarz
Haube:
vergossen
Schirmung:
dreifache Schirmung
Anschluss 1:
DP, Stecker
Anschluss 2:
DP, Buchse + HDMI Typ A, Buchse + DVI-D, Buchse
DisplayPort standard:
DisplayPort 1.2
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.