Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DisplayPort - DVI Adapter / Konverter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-AK-340409-001-S
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     AK-340409-001-S
EAN/GTIN:
     4016032328575
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel

DisplayPort - DVI Adapter / Konverter

Nutzen Sie Ihren vorhandenen DVI-Monitor mit einem neuen DisplayPort-Gerät

Produktvorteile:

  • Ideal für digitale Entertainment-Centers, Heimbüros oder Meetingräume in Unternehmen
  • Perfekt, um z. B. ein DVI-Display als Zweit-Bildschirm zu verwenden
  • Unterstützt HDTV-Auflösungen von bis zu 2560 x 1600p mit 60 Hz
  • Schnappbefestigung (DP) / Schraubbefestigung (DVI-I) für festen Sitz der Stecker
  • Plug and Play, kein zusätzlicher Treiber und kein Netzteil notwendig
  • Robustes Kabel mit Adern aus Kupfer, mit Folien- und Geflechtschirm für eine verlässliche Verbindung

Dieser digitale HD-Adapter / Konverter eignet sich z.B. ideal zum Anschluss eines Notebooks oder Computers mit DP-Schnittstelle an einen DVI-Monitor, Beamer, LCD-/TFT-Monitor über ein DVI-Kabel.

Technische Daten:

  • Unterstützt bis zu 1080p mit 60 Hz
  • Full HD, Dual-Link
  • Arretierung: Schnappbefestigung
  • Kontaktoberfläche: vernickelt
  • Farbe Kabel: schwarz
  • Farbe Anschlüsse: schwarz
  • Haube: vergossen
  • Schirmung: Doppelt geschirmt
  • Anschluss 1: DP, Stecker
  • Anschluss 2: DVI-I, (24+5), Buchse
  • DisplayPort standard: DisplayPort 1.1a
  • Ferrit Filter: kein
  • Sortiment: DisplayPort Kabel
  • AOC - Aktives Optisches Kabel: false
  • HDTV Auflösung max.: 2560 x 1600 Pixel, 60Hz
  • HDTV Standard: Full HD
  • Länge: 0.15 m
Weitere Informationen:
Arretierung:
Schnappbefestigung
Kontaktoberfläche:
vernickelt
Farbe Kabel:
schwarz
Farbe Anschlüsse:
schwarz
Haube:
vergossen
Schirmung:
Doppelt geschirmt
Anschluss 1:
DP, Stecker
Anschluss 2:
DVI-I, (24+5), Buchse
DisplayPort standard:
DisplayPort 1.1a
Ferrit Filter:
kein
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,83*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.