Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS DisplayPort Adapterkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-AK-340301-020-S
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     AK-340301-020-S
EAN/GTIN:
     4016032289081
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel

DisplayPort Adapterkabel

Full HD Auflösung bis zu 1080p

Produktvorteile:

  • Unterstützt bis zu 1080p mit 60 Hz
  • Perfekt für Video-Streams, für Gaming oder zur Erweiterung des Arbeitsplatzes
  • Adern aus Kupfer, Folien- und Geflechtgeschirmt für Robustheit und eine verlässliche Verbindung
  • Plug and Play, kein zusätzlicher Treiber notwendig

Dieses digitale HD-Kabel wandelt DisplayPort-Signale auf DVI-Signale um und ist ideal zum Anschluss von Geräten mit DisplayPort-Schnittstelle an einen HD-tauglichen Fernseher, Beamer oder Monitor mit DVI-Schnittstelle.

Technische Daten:

  • Unterstützt bis zu 1080p mit 60 Hz
  • Adern aus Kupfer, Folien- und Geflechtgeschirmt für Robustheit und eine verlässliche Verbindung
  • Plug and Play, kein zusätzlicher Treiber notwendig
  • Unterstützte Übertragungsmodi: RBR, HBR, HBR2
  • Maximale Bandbreite: 10,8 Gbps
  • HBR-Version/transfer mode: HBR1 (2,70 Gbit/s per lane)
  • HDCP-Version: HDCP 1.3
  • Adern Material: CU
  • Anschluss 1: DP, Stecker
  • Anschluss 2: DVI-D, (24+1), Stecker
  • Arretierung: Schnappbefestigung
  • AWG: 30
  • DisplayPort standard: DisplayPort 1.1a
  • Farbe Anschlüsse: schwarz
  • Farbe Kabel: schwarz
  • Ferrit Filter: kein
  • Haube: vergossen
  • HDTV Standard: Full HD
  • Kontaktoberfläche: vernickelt
  • Sortiment: DisplayPort Kabel
  • Länge: 2 m
  • AOC - Aktives Optisches Kabel: false
  • Schirmung: Doppelt geschirmt
Weitere Informationen:
Adern Material:
CU
Anschluss 1:
DP, Stecker
Anschluss 2:
DVI-D, (24+1), Stecker
Arretierung:
Schnappbefestigung
AWG:
30
DisplayPort standard:
DisplayPort 1.1a
Farbe Anschlüsse:
schwarz
Farbe Kabel:
schwarz
Ferrit Filter:
kein
Haube:
vergossen
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 7,34*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.