Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB 2.0 Anschlusskabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-AK-300101-010-S
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     AK-300101-010-S
EAN/GTIN:
     4016032283652
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
usb kabel a stecker auf a stecker 1...

USB 2.0 Anschlusskabel

Ermöglicht eine zuverlässige und schnelle Verbindung externer USB-Geräte mit dem PC, auch über längere Distanzen.

Zum Anschluss externer USB Endgeräte (mit A Buchse) an den USB Host (z. B. PC, Notebook or USB Hub). Übertragungsrate bis zu 480 Mbps (High-Speed).

Technische Daten:

  • AWG: 28
  • Kontaktoberfläche: vernickelt
  • Farbe Kabel: schwarz
  • Farbe Anschlüsse: schwarz
  • Haube: vergossen
  • Schirmung: Doppelt geschirmt
  • Ferrit Filter: kein
  • Sortiment: USB Kabel
  • Länge: 1 m
  • Anschluss 1: USB A, Stecker
  • Anschluss 2: USB A, Stecker
  • USB Standard: USB 2.0
  • Adern Material: CU
Weitere Informationen:
AWG:
28
Kontaktoberfläche:
vernickelt
Farbe Kabel:
schwarz
Farbe Anschlüsse:
schwarz
Haube:
vergossen
Schirmung:
Doppelt geschirmt
Ferrit Filter:
kein
Sortiment:
USB Kabel
Länge:
1 m
Anschluss 1:
USB A, Stecker
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,69*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.