Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Modularstecker für Rundkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-A-MO 8/8 SR
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     A-MO 8/8 SR
EAN/GTIN:
     4016032065173
Suchbegriffe:
Modularstecker
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
Western stecker

Modularstecker für Rundkabel

Diese Modularstecker sind geeignet für eine schnelle und einfache Selbstmontage.

Technische Daten:

  • Farbe: transparent
  • Ausführung: EV004107
  • Anschlussart: EV004115
  • Geschirmt: false
  • Kategorie: 5E
  • Geeignet für Rundkabel: true
  • Geeignet für Flachkabel: false
  • Geeignet für Litzenleiter: true
  • Geeignet für Massivleiter: false
  • Steckverbindertyp: EV000013
  • AWG-Bereich (max): 27
  • AWG-Bereich (min): 24
  • Spezialwerkzeug notwendig: true
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Ausführung:
EV004107
Anschlussart:
EV004115
Geschirmt:
false
Kategorie:
5E
Geeignet für Rundkabel:
true
Geeignet für Flachkabel:
false
Geeignet für Litzenleiter:
true
Geeignet für Massivleiter:
false
Steckverbindertyp:
EV000013
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0615*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0837*
€ 0,0996
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,077*
€ 0,092
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0734*
€ 0,0873
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0646*
€ 0,0769
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0615*
€ 0,0732
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.