Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

RJ45 Stecker für Feldkonfektionierung, T568A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-A-MFP6A 8-8 TG
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     A-MFP6A 8-8 TG
EAN/GTIN:
     4016032302599
Suchbegriffe:
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder
Western stecker

RJ45 Stecker für Feldkonfektionierung, T568A

Der RJ45 Stecker ist optimiert für den Feldeinsatz, auch unter schwierigen Bedingungen. In 60 Sekunden und ohne Spezialwerkzeug konfektionierbar. Ideal für Reparatur und Erweiterung von Netzwerken.

Produktvorteile:

  • Der Cat-6A Stecker zur Feldkonfektionierung erreicht Übertragungsraten von bis zu 10 Gigabit pro Sekunde und ist für PoE-Anwendungen bis 4PPoE / PoE++ geeignet (IEEE802.3bt)
  • Mit dem werkzeuglosen Montage-Anschluss für Massiv- & Litzen-Leiter mit AWG 27/7 bis 22/1 (farbcodiert nach EIA/TIA 568 A) lassen sich z. B. Ethernet Patch-Kabel zur Feld-Anwendung konfektionieren
  • Feldkonfektionierbare RJ45-Stecker eignen sich u. a. für die temporäre Installation an Verlege-Kabeln zur Reparatur und Wartung oder als langlebige Verbindung zweier Installations-Kabel
  • Der Netzwerk-Stecker kann in einem Temperatur-Beriech von -40 °C bis +70 °C eingestzte werden - Kabel mit einem Durchmesser von 5,0 bis 9,0 mm können verarbeitet werden
  • Die Zugentlastung und Kabelfixierung mittles Schraubverschluss sowie das Metall-Gehäuse aus Zink-Druckguss sorgen für eine 360°-Schirmung des Cat-6A Steckers

Der A-MFP6A 8-8 TG ist ein moderner und hochwertiger RJ45-Stecker, der sich nicht nur durch die super einfache Anwendbarkeit auszeichnet, sondern dem Feldkonfektionär bei jedem Einsatz steht´s zuverlässig und zeitsparend zur Seite steht. Die schnelle Montage in nur 60 Sekunden ganz ohne Spezialwerkzeug, sowie die enorme Flexibilität, macht ihn zur perfekten Wahl an allen Einsatzorten. Er eignet sich für sämtliche Netze, von Voice bis 10 Gigabit Ethernet. Zufriedene Kunden durch schnelle und kostensparende Installation, Reparatur und Wartung, sind die logische Folge dieses Innovativen RJ45-Steckers. Warum kompliziert, wenn´s auch einfach geht? Überzeugen Sie sich selbst!

Technische Daten:

  • Farbe: Silber
  • Ausführung: EV004107
  • Anschlussart: sonstige
  • Geschirmt: true
  • Kategorie: 6A (IEC)
  • Geeignet für Rundkabel: true
  • Geeignet für Flachkabel: false
  • Geeignet für Litzenleiter: true
  • Geeignet für Massivleiter: true
  • Steckverbindertyp: EV000013
  • AWG-Bereich (max): 22
  • AWG-Bereich (min): 24
  • Spezialwerkzeug notwendig: false
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Ausführung:
EV004107
Anschlussart:
sonstige
Geschirmt:
true
Kategorie:
6A (IEC)
Geeignet für Rundkabel:
true
Geeignet für Flachkabel:
false
Geeignet für Litzenleiter:
true
Geeignet für Massivleiter:
true
Steckverbindertyp:
EV000013
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 122,52*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,80*
€ 153,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,70*
€ 150,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,32*
€ 147,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,52*
€ 145,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.