Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter S7, 7-Blatt, CD/DVD/Kreditkarten, Streifenschnitt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-91605
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     91605
EAN/GTIN:
     4054007916051
Suchbegriffe:
Akten-Vernichter
Aktenschredder
Aktenvernichter
Aktenvernichter Gesamtsortiment

Aktenvernichter S7, 7-Blatt, CD/DVD/Kreditkarten, Streifenschnitt

Der ednet Aktenvernichter S7 bietet perfekte Grundsicherheit für Ihre Dokumente egal ob Zuhause oder im Home-Office

Produktvorteile:

  • Sicherheitsstufe (DIN 66399): P-1
  • Schutzklasse: 1
  • Schnittgröße: 7 mm (Streifenschnitt)
  • Schnittgeschwindigkeit: 3,5 m / Minute
  • Auffangbehälter mit 13 Litern Fassungsvermögen
  • Schnittleistung: 7 Blatt in einem Arbeitsgang für eine optimale und schnelle Datenvernichtung
  • Extra Einzug für CDs/DVDs sowie für Kreditkarten (max. 1 Stück pro Arbeitsgang)
  • Seperater Auffangbehälter für CD/DVDs sowie Kreditkarten zur Mülltrennung
  • Automatische Start-/Stop-Funktion sowie Rücklauf
  • Clear-Funktion (Reinigung des Schneidewerks)

Jeder kennt es, jeden Tag gehen wichtige Informationen durch unsere Hände -ob Kontoauszüge, Rechnungen, Briefe und andere wichtige, personenbezogene Daten. Oftmals landen diese sensiblen Informationen einfach im Papierkorb-ideal für Datendiebe! Das Thema Datenschutz wird von Tag zu Tag wichtiger, denn Betrüger haben es verstärkt auf unsere Daten abgesehen. Um dies zu verhindern, ist der Einsatz von Aktenvernichtern, zur effektiven Zerstörung ihrer Daten, unvermeidbar. Mit dem ednet Partikelschnitt Aktenvernichter S7CD, können Sie problemlos und auf einfachste Art und Weise ihre Dokumente vernichten. Mit bis zu 7 Blättern pro Arbeitsgang, zerkleinern Sie ihre Daten in 7mm große Streifen und dank der automatischen Start/Stop - Funktion sowie Rücklaufwärtslauf, gelingt dies schneller als je zuvor. Des Weiteren können Sie über den zusätzlichen CD/DVD/Kreditkarten Slot auch bequem Ihre Datenträger und Bankkarten zuverlässig vernichten.

Technische Daten:

  • Sicherheitsstufe (DIN 66399): P-1
  • Schutzklasse: 1
  • Schnittgröße: 7 mm (Streifenschnitt)
  • Schnittgeschwindigkeit: 3,5 m / Minute
  • Auffangbehälter mit 13 Litern Fassungsvermögen
  • Max. Schnittleistung Fach 1: 7 Blatt Papier DIN A4
  • Max. Schnittleistung Fach 2: 1 CD/DVD oder Kreditkarte
  • Extra Einzug für CDs/DVDs sowie für Kreditkarten (max. 1 Stück pro Arbeitsgang)
  • Seperater Auffangbehälter für CD/DVDs sowie Kreditkarten zur Mülltrennung
  • Clear-Funktion (Reinigung des Schneidewerks)
  • Automatische Start-/Stop-Funktion sowie Rücklauf
  • Breite Papiereinzug: 218 mm
  • Geräuschpegel: ca. 74 dB
  • Maße: 300 x 185 x 320 mm
  • GS-zertifiziert
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,36*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,85*
€ 28,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,99*
€ 27,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.