Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

LDPE-Müllsäcke DEISS, 100 Stück blau, 650+550x1350 mm, Typ 100, 240 L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Musterbild DEISS Logo
Musterbild DEISS Logo
Artikel-Nr.:
     C5687-20101
Hersteller:
     Emil Deiss
Herst.-Nr.:
     20101
EAN/GTIN:
     4001553201018
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke

LDPE-Müllsäcke DEISS, 100 Stück blau, 650+550x1350 mm, Typ 100, 240 L - lassen Sie sich von der Deiss Qualität überzeugen

DEISS Müllsäcke und Müllbeutel überzeugen durch ihre gleichbleibend hohe Qualität. Von der Auswahl der Rohstoffe bis hin zu strengen Qualitätsprüfungen haben wir immer das perfekte Endprodukt im Blick. DEISS LDPE-Müllsäcke sind Müllsäcke aus dem Polyethylen niedriger Dichte (Recycling-Polyethylen). LDPE ist ein weiches, dehnbares Material, das aufgrund seiner Reißfestigkeit auch für sperrige und kantige Abfälle geeignet ist.
  • extrem hohe Durchstoß- und Reißfestigkeit
  • Material: LDPE aus Recycling-Polyethylen
Weitere Informationen:
Breite x Länge:
650+550 x 1350 mm
Material:
Polyethylen LDPE
Farbe:
blau
Volumen:
240 Liter
Materialstärke:
Typ 100
Ausführung:
ohne Zugband
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, Seitenfaltensack, abfallsack 240 liter blau, abfall-säcke 240 l, abfallsäcke blau, Müllbeutel, Abfallsäcke, Abfallbeutel, Müllsack
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,50*
  
Preis gilt ab 1.600 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,96*
€ 1,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,83*
€ 0,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,68*
€ 0,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,65*
€ 0,75
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,60*
€ 0,70
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,58*
€ 0,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,56*
€ 0,65
pro Stück
ab 1600 Stück
€ 0,50*
€ 0,58
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Emil Deiss
90154
ab € 31,58*
Ähnlich
Emil Deiss
20713
ab € 3,106*
Ähnlich
Emil Deiss
20046
ab € 40,98*
Ähnlich
Emil Deiss
20021
ab € 1,867*
Ähnlich
Emil Deiss
20007
ab € 5,55*
Ähnlich
Emil Deiss
20017
ab € 3,99*
Ähnlich
Emil Deiss
20304
ab € 3,13*
Ähnlich
Emil Deiss
21004
ab € 3,88*
Ähnlich
Emil Deiss
20102
ab € 56,20*
Ähnlich
Emil Deiss
94087
ab € 2,16*
Ähnlich
Emil Deiss
95038
ab € 0,55*
Ähnlich
Emil Deiss
95036
ab € 4,71*
Ähnlich
Emil Deiss
99807
ab € 9,55*
Ähnlich
Emil Deiss
99944
ab € 1,89*
Ähnlich
Emil Deiss
39025
ab € 77,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.