Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDD-381 ersetzt Brother LC980BK - schwarz - 14 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EDD-381 Brother LC980BK - Schwarz - 14 ml
EDD-381 Brother LC980BK - Schwarz - 14 ml
Artikel-Nr.:
     C5672-4043023741594
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     18-381
EAN/GTIN:
     4043023741594
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Wiederaufbereitete Tintenpatrone ersetzt Brother LC980BK. Druckfarbe: schwarz. Inhalt: 14 ml. Seitenreichweite: 550 Seiten. Seitenergiebigkeit nach: ISO/IEC 24711. Tintenpatrone kompatible mit: Brother DCP 145 C, DCP 163 C, DCP 165 C, DCP 195 C, DCP 365 CN, DCP 373 CW, DCP 377 CW, MFC 250 C, MFC 255 CW, MFC 290 C, MFC 295 CN, MFC 297 C.
Weitere Informationen:
Inhalt:
14.00 ml
Zolltarifnummer (TARIC):
32151900
Ersatz für Produkt:
Brother LC980BK
Garantiedauer:
3
GTIN:
4043023741594
Hersteller-Name:
edding
Produkttypbezeichnung:
Druckerpatrone
Typbezeichnung:
EDD-381 ersetzt Brother LC980BK - schwarz - 14 ml
Artikelbezeichnung:
EDD-381 ersetzt Brother LC980BK - schwarz - 14 ml
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
102068 G
Paletten-Abmessung Volumen:
883200 l
Anzahl der Produkte pro Palette:
1008
Chip vorhanden:
Nein
Farbcode:
001
Farbe:
Schwarz
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Basisfarbe:
Schwarz
Nettogewicht:
49 G
Druckfarbe:
Schwarz
Verwendung für Druckertyp:
Inkjet
Garantie gewährt:
Ja
Ausführung des Inhalts (Set):
Einzelartikel
nachfüllbar:
Nein
Originalzubehör:
Nein
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,30*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
18-433
ab € 11,42*
Ähnlich
edding
18-434
ab € 9,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.