Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDD-115 ersetzt Canon PG-40BK - schwarz - 22 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EDD-115 Canon PG-40BK - Schwarz - 22 ml
EDD-115 Canon PG-40BK - Schwarz - 22 ml
Artikel-Nr.:
     C5672-4043023601157
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     18-115
EAN/GTIN:
     4043023601157
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Wiederaufbereitete Tintenpatrone ersetzt Canon PG-40BK. Druckfarbe: schwarz. Inhalt: 22 ml. Seitenreichweite: 680 Seiten. Seitenergiebigkeit nach: ISO/IEC 24711. Tintenpatrone kompatible mit: Canon Fax JX 200, Fax JX 210 P, Fax JX 500, Fax JX 510 P, Pixma IP 1200, Pixma IP 1300, Pixma IP 1600, Pixma IP 1700, Pixma IP 1800, Pixma IP 1800 Series, Pixma IP 2200, Pixma IP 2500, Pixma IP 2600, Pixma MP 140, Pixma MP 150, Pixma MP 160, Pixma MP 170, Pixma MP 180, Pixma MP 190, Pixma MP 210, Pixma MP 220, Pixma MP 450, Pixma MP 450 Series, Pixma MP 450 X, Pixma MP 460, Pixma MX 300, Pixma MX 310.
Weitere Informationen:
Inhalt:
22.00 ml
Zolltarifnummer (TARIC):
84439990
Ersatz für Produkt:
Canon PG-40BK
Garantiedauer:
3
GTIN:
4043023601157
Hersteller-Name:
edding
Produkttypbezeichnung:
Druckerpatrone
Typbezeichnung:
EDD-115 ersetzt Canon PG-40BK - schwarz - 22 ml
Artikelbezeichnung:
EDD-115 ersetzt Canon PG-40BK - schwarz - 22 ml
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
239382 G
Paletten-Abmessung Volumen:
993600 l
Anzahl der Produkte pro Palette:
2808
Chip vorhanden:
Nein
Farbcode:
001
Farbe:
Schwarz
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Basisfarbe:
Schwarz
Nettogewicht:
63 G
Druckfarbe:
Schwarz
Verwendung für Druckertyp:
Inkjet
Garantie gewährt:
Ja
Ausführung des Inhalts (Set):
Einzelartikel
nachfüllbar:
Nein
Originalzubehör:
Nein
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
18-116
ab € 12,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.