Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDD-312 ersetzt Epson T16XL (T1631) - schwarz - 14,2 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EDD-312 Epson T16XL (T1631) - Schwarz - 14,2 ml
EDD-312 Epson T16XL (T1631) - Schwarz - 14,2 ml
Artikel-Nr.:
     C5672-4043023552343
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     18-312
EAN/GTIN:
     4043023552343
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Kompatible Tintenpatrone ersetzt Epson T16XL (T1631). Druckfarbe: schwarz. Inhalt: 14,2 ml. Seitenreichweite: 645 Seiten. Seitenergiebigkeit nach: ISO/IEC 24711. Tintenpatrone kompatible mit: Epson Workforce WF-2010 W, Workforce WF-2500 Series, Workforce WF-2510 WF, Workforce WF-2520 NF, Workforce WF-2530 WF, Workforce WF-2540 WF, Workforce WF-2630 WF, Workforce WF-2650 DWF, Workforce WF-2660 DWF, Workforce WF-2700 Series, Workforce WF-2750 DWF, Workforce WF-2760 DWF.
Weitere Informationen:
Inhalt:
14.20 ml
Zolltarifnummer (TARIC):
32151900
Ersatz für Produkt:
Epson T16XL (T1631)
Garantiedauer:
3
GTIN:
4043023552343
Hersteller-Name:
edding
Produkttypbezeichnung:
Druckerpatrone
Typbezeichnung:
EDD-312 ersetzt Epson T16XL (T1631) - schwarz - 14,2 ml
Artikelbezeichnung:
EDD-312 ersetzt Epson T16XL (T1631) - schwarz - 14,2 ml
Paletten-Abmessung Volumen:
1132800 l
Anzahl der Produkte pro Palette:
2808
Chip vorhanden:
Ja
Farbcode:
001
Farbe:
Schwarz
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Basisfarbe:
Schwarz
Nettogewicht:
26.9 G
Druckfarbe:
Schwarz
Verwendung für Druckertyp:
Inkjet
Garantie gewährt:
Ja
Ausführung des Inhalts (Set):
Einzelartikel
nachfüllbar:
Nein
Originalzubehör:
Nein
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,50*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
18-422
ab € 8,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.