Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDD-3038 ersetzt Samsung MLT-D116L - schwarz - 3.000 Seiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EDD-3038 Samsung MLT-D116L - Schwarz - 3000 Seiten
EDD-3038 Samsung MLT-D116L - Schwarz - 3000 Seiten
EDD-3038 Samsung MLT-D116L - Schwarz - 3000 Seiten
Artikel-Nr.:
     C5672-4004764984022
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     18-3038
EAN/GTIN:
     4004764984022
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Wiederaufbereitete Tonerkartusche ersetzt Samsung MLT-D116L. Druckfarbe: schwarz. Seitenreichweite: 3.000 Seiten. Seitenergiebigkeit nach: ISO/IEC 19752. Tonerkartusche kompatibel mit: Samsung SL M 2625, SL M 2625 D, SL M 2625 F, SL M 2625 FN, SL M 2625 N, SL M 2625 Series, SL M 2626, SL M 2675 FN, SL M 2826, SL M 2876, Xpress M 2625, Xpress M 2625 D, Xpress M 2625 D Premium Line, Xpress M 2625 F, Xpress M 2625 FN, Xpress M 2625 N, Xpress M 2625 Series, Xpress M 2626, Xpress M 2675 FN, Xpress M 2675 FN Premium Line, Xpress M 2676, Xpress M 2825 DW, Xpress M 2825 ND, Xpress M 2825 ND Premium Line, Xpress M 2825 Series, Xpress M 2826, Xpress M 2835 DW, Xpress M 2835 DW Premium Line, Xpress M 2875 DW, Xpress M 2875 FD, Xpress M 2875 FD Premium Line, Xpress M 2875 FW, Xpress M 2875 ND, Xpress M 2875 Series, Xpress M 2876, Xpress M 2885, Xpress M 2885 FW, Xpress M 2885 FW Premium Line, Xpress M 2885 Series.
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
84439990
Ersatz für Produkt:
Samsung MLT-D116L
Garantiedauer:
3
GTIN:
4004764984022
Hersteller-Name:
edding
Produkttypbezeichnung:
Tonerkartusche
Typbezeichnung:
EDD-3038 ersetzt Samsung MLT-D116L - schwarz - 3.000 Seiten
Artikelbezeichnung:
EDD-3038 ersetzt Samsung MLT-D116L - schwarz - 3.000 Seiten
Paletten-Abmessung Volumen:
729600 l
Anzahl der Produkte pro Palette:
115
Chip vorhanden:
Ja
Seitenleistung S/W-Laserdrucker (gemäß ISO/IEC 19752):
3000
Farbcode:
001
Farbe:
Schwarz
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Basisfarbe:
Schwarz
Nettogewicht:
570 G
Deckungsgrad:
5 %
DIN-Norm vorhanden:
Nein
Verwendung für Druckertyp:
Laser
Garantie gewährt:
Ja
Ausführung des Inhalts mit Packung:
Einzelartikel
Originalzubehör:
Nein
rebuilt:
Ja
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,89*
€ 47,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,23*
€ 46,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,84*
€ 45,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,39*
€ 39,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,38*
€ 38,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,03*
€ 34,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.