Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDD-3021 ersetzt Samsung CLT-C506L - cyan - 3.500 Seiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EDD-3021 Samsung CLT-C506L - Cyan - 3500 Seiten
EDD-3021 Samsung CLT-C506L - Cyan - 3500 Seiten
EDD-3021 Samsung CLT-C506L - Cyan - 3500 Seiten
Artikel-Nr.:
     C5672-4004764983957
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     18-3021
EAN/GTIN:
     4004764983957
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Permanent Marker
Permanentmarker
Lasertoner
Original-Toner
Wiederaufbereitete Tonerkartusche ersetzt Samsung CLT-C506L. Druckfarbe: cyan. Wiederaufbereitet nach: DIN33870-2. Seitenreichweite: 3.500 Seiten. Seitenergiebigkeit nach: ISO/IEC 19798. Tonerkartusche kompatibel mit: Samsung CLP 680, CLP 680 DW, CLP 680 DW Premium Line, CLP 680 ND, CLP 680 ND Premium Line, CLP 680 Series, CLX 6260 FD, CLX 6260 FD Premium Line, CLX 6260 FR, CLX 6260 FR Premium Line, CLX 6260 FW, CLX 6260 FW Premium Line, CLX 6260 ND, CLX 6260 ND Premium Line, CLX 6260 Series.
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
84439990
Ersatz für Produkt:
Samsung CLT-C506L
Garantiedauer:
3
GTIN:
4004764983957
Hersteller-Name:
edding
Produkttypbezeichnung:
Tonerkartusche
Typbezeichnung:
EDD-3021 ersetzt Samsung CLT-C506L - cyan - 3.500 Seiten
Artikelbezeichnung:
EDD-3021 ersetzt Samsung CLT-C506L - cyan - 3.500 Seiten
Paletten-Abmessung Volumen:
791040 l
Anzahl der Produkte pro Palette:
80
Chip vorhanden:
Ja
Seitenleistung S/W-Laserdrucker (gemäß ISO/IEC 19752):
3500
Farbcode:
402
Farbe:
Cyan
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Basisfarbe:
Cyan
Nettogewicht:
790 G
Deckungsgrad:
5 %
DIN-Norm vorhanden:
Ja
Verwendung für Druckertyp:
Laser
Garantie gewährt:
Ja
Ausführung des Inhalts mit Packung:
Einzelartikel
Originalzubehör:
Nein
rebuilt:
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,67*
€ 68,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,13*
€ 67,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,08*
€ 64,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,15*
€ 59,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,17*
€ 56,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 47,15*
€ 56,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,53*
€ 50,61
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
18-3020
ab € 47,23*
Ähnlich
edding
18-3022
ab € 42,64*
Ähnlich
edding
18-3023
ab € 37,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.