Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDD-5034 ersetzt Kyocera TK-590M - magenta - 5.000 Seiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EDD-5034 Kyocera TK-590M - Magenta - 5000 Seiten
EDD-5034 Kyocera TK-590M - Magenta - 5000 Seiten
EDD-5034 Kyocera TK-590M - Magenta - 5000 Seiten
Artikel-Nr.:
     C5672-4004764983551
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     18-5034
EAN/GTIN:
     4004764983551
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kyocera Toner
Lasertoner Kyocera
Toner Cartridge Kyocera
Toner Kyocera
Wiederaufbereitete Tonerkartusche ersetzt Kyocera TK-590M. Druckfarbe: magenta. Wiederaufbereitet nach: DIN33870-2. Seitenreichweite: 5.000 Seiten. Seitenergiebigkeit nach: ISO/IEC 19798. Tonerkartusche kompatibel mit: Kyocera Ecosys M 6026 cdn, Ecosys M 6026 cidn, Ecosys M 6526 cdn, Ecosys M 6526 cidn, Ecosys P 6026 cdn, FS-C 2000 Series, FS-C 2026 MFP, FS-C 2026 MFP plus, FS-C 2100 Series, FS-C 2126 MFP, FS-C 2126 MFP plus, FS-C 2526 MFP, FS-C 2626 MFP, FS-C 5250 DN.
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
84439990
Ersatz für Produkt:
Kyocera TK-590M
Garantiedauer:
3
GTIN:
4004764983551
Hersteller-Name:
edding
Produkttypbezeichnung:
Tonerkartusche
Typbezeichnung:
EDD-5034 ersetzt Kyocera TK-590M - magenta - 5.000 Seiten
Artikelbezeichnung:
EDD-5034 ersetzt Kyocera TK-590M - magenta - 5.000 Seiten
Paletten-Abmessung Volumen:
791040 l
Anzahl der Produkte pro Palette:
80
Chip vorhanden:
Ja
Seitenleistung S/W-Laserdrucker (gemäß ISO/IEC 19752):
5000
Farbcode:
320
Farbe:
Magenta
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Basisfarbe:
Magenta
Nettogewicht:
520 G
Deckungsgrad:
5 %
DIN-Norm vorhanden:
Ja
Verwendung für Druckertyp:
Laser
Garantie gewährt:
Ja
Ausführung des Inhalts mit Packung:
Einzelartikel
Originalzubehör:
Nein
rebuilt:
Ja
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,79*
€ 46,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,30*
€ 45,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,74*
€ 43,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,00*
€ 38,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,51*
€ 37,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,90*
€ 33,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
18-5032
ab € 37,84*
Ähnlich
edding
18-5033
ab € 17,34*
Ähnlich
edding
18-5035
ab € 29,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.