Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDD-1034 ersetzt Brother DR-3200 - Trommeleinheit - 25.000 Seiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EDD-1034 Brother DR-3200 - Trommeleinheit - 25000 Seiten
EDD-1034 Brother DR-3200 - Trommeleinheit - 25000 Seiten
EDD-1034 Brother DR-3200 - Trommeleinheit - 25000 Seiten
Artikel-Nr.:
     C5672-4004764981755
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     18-1034
EAN/GTIN:
     4004764981755
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Wiederaufbereitete Tonerkartusche ersetzt Brother DR-3200. Druckfarbe: Trommeleinheit. Seitenreichweite: 25.000 Seiten. Seitenergiebigkeit nach: 5% Tonerdeckung. Tonerkartusche kompatibel mit: Brother DCP 8070 D, DCP 8080 DN, DCP 8085 DN, DCP 8800 Series, DCP 8880 DN, DCP 8890 DW, HL 5300 Series, HL 5340, HL 5340 D, HL 5340 DL, HL 5340 DN, HL 5340 DN 2 LT, HL 5340 DNLT, HL 5340 DW, HL 5340 Series, HL 5350, HL 5350 DN, HL 5350 DN 2 LT, HL 5350 DNLT, HL 5350 Series, HL 5370, HL 5370 DW, HL 5370 DWT, HL 5370 Series, HL 5370 W, HL 5380, HL 5380 D, HL 5380 DN, HL 5380 DN Praxis, HL 5380 DNLT, HL 5380 DW, HL 5380 DWLT, HL 5380 Series, MFC 8370 DN, MFC 8380 DLT, MFC 8380 DN, MFC 8880 DN, MFC 8885 DN, MFC 8890 DW.
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
84439990
Ersatz für Produkt:
Brother DR-3200
Garantiedauer:
3
GTIN:
4004764981755
Hersteller-Name:
edding
Produkttypbezeichnung:
Tonerkartusche
Typbezeichnung:
EDD-1034 ersetzt Brother DR-3200 - Trommeleinheit - 25.000 Seiten
Artikelbezeichnung:
EDD-1034 ersetzt Brother DR-3200 - Trommeleinheit - 25.000 Seiten
Paletten-Abmessung Volumen:
671040 l
Anzahl der Produkte pro Palette:
48
Chip vorhanden:
Nein
Seitenleistung S/W-Laserdrucker (gemäß ISO/IEC 19752):
25000
Farbcode:
000
Farbe:
Ohne Farbe
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Basisfarbe:
Ohne Farbe
Nettogewicht:
530 G
Deckungsgrad:
5 %
DIN-Norm vorhanden:
Nein
Verwendung für Druckertyp:
Laser
Garantie gewährt:
Ja
Ausführung des Inhalts mit Packung:
Einzelartikel
Originalzubehör:
Nein
rebuilt:
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,12*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,20*
€ 63,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,27*
€ 62,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,98*
€ 59,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,91*
€ 55,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,13*
€ 52,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,12*
€ 52,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.