| |
|
| Artikel-Nr.: C5672-4004764044375 Herst.-Nr.: 4-180005003 EAN/GTIN: 4004764044375 |
| | |
|
| | |
| Präzisions-Fineliner zum Schreiben und präzisen Skizzieren auf hellem Papier. Die metallgefasste Kunststoffspitze hat eine Strichbreite von ca 0,5 mm. Die enthaltene Pigmenttinte ist wasserfest und extrem lichtbeständig. Weitere Informationen: | | Zolltarifnummer (TARIC): | 96083000 | Rollstopp vorhanden: | Ja | GTIN: | 4004764044375 | Hersteller-Name: | edding | Produkttypbezeichnung: | Fineliner | Artikelbezeichnung: | edding 1800 0,5 Präzisionsfeinschreiber blau | Ausführung der Spitze: | Rundspitze | Alleinstellungsmerkmal: | Sehr präzise Schreib- und Zeichenergebnisse. | Paletten-Abmessung Bruttogewicht: | 306720 G | Paletten-Abmessung Volumen: | 734400 l | Anzahl der Produkte pro Palette: | 28800 | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Farbe der Kappe: | Blau | Nettogewicht: | 9 G | Beschreibung der Besonderheiten: | Einfache und saubere Anwendung für unkomplizierte, spontane Kreativität. Kappe mit praktischem Metallclip - kann am Schaftende aufgesteckt werden. Die Kappe hat einen hochwertigen Edelstahlclip. Hochwertiges Markenprodukt. | Garantie gewährt: | Nein | Material des Clips: | Rostfreier Stahl | Ausführung des Inhalts mit Packung: | Einzelartikel | Farbe des Schaftes: | Blau | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | Blau | Strichstärke: | 0,5 mm | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Pigmenttinte auf Wasserbasis | nachfüllbar: | Nein | wasserfest: | Ja | dokumentenecht: | Nein | schnelltrocknend: | Ja | Mine auswechselbar: | Nein | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen: | Nein | lichtbeständig gegeben: | Ja | geeignet für Schablone: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, Feinliner, Feinschreiber, Fine-Liner, Fineliner, Gel-Kugelschreiber, Gel-Roller, Gel-Rollerball, Gel-Schreiber, Gel-Stift, Gelkugelschreiber, Gelroller, Gelschreiber, Gelstift, Isograph, Rapidograph, Technische Stifte, Tuschefüller, Tuschefüllfederhalter, Tuschenfüller, Tuschenzeichner, Tuscheschreiber, Tuschestifte, Tuschezeichner, feinliner edding, feinschreiber |
| | |
| |