Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

edding 1200 Fasermaler fein blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
edding 1200 Fasermaler fein blau
edding 1200 Fasermaler fein blau
Bullet Journal Neujahrsvorsätze
edding 1200 Fasermaler fein blau
edding 1200 Fasermaler
19050 - diy pins pastel power
19067 - decorate notebooks easily
19066 - pastel power diary
Ausmalbilder für die Herbstdeko
edding 1200 Fasermaler fein
edding 1200 Fasermaler fein
edding 1200 Fasermaler fein
Artikel-Nr.:
     C5672-4004764033232
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-1200003
EAN/GTIN:
     4004764033232
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Fasermaler zum Schreiben, Skizzieren und für Layoutarbeiten auf hellem Papier. Die Rundspitze verfügt über eine Strichbreite von 1 mm. Die wasserbasierte Tinte schlägt nicht durch Papier.
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
96082000
GTIN:
4004764033232
Hersteller-Name:
edding
Produkttypbezeichnung:
Fasermaler
Artikelbezeichnung:
edding 1200 Fasermaler fein blau
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Alleinstellungsmerkmal:
Hohe Einsatzvielfalt.
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
175200 G
Paletten-Abmessung Volumen:
806400 l
Anzahl der Produkte pro Palette:
24000
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Nettogewicht:
7 G
Beschreibung der Besonderheiten:
Große Auswahl an intensiven und zarten Farben. Im edding-Portfolio sind die Farben der Produktreihen edding 55, edding 1200, edding 1300 und edding 1340 perfekt aufeinander abgestimmt.
Ausführung der Schreibfarbe:
Blau
Garantie gewährt:
Nein
Ausführung des Inhalts mit Packung:
Einzelartikel
Farbe des Schaftes:
Schwarz
Material des Schaftes:
Polypropylen (PP)
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
Blau
Strichstärke:
1 mm
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis, wasserlöslich bis zur Trocknung
Clip vorhanden:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Spitze austauschbar:
Nein
Spitze druckgesichert:
Nein
auswaschbar:
Nein
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,48*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.