Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6829V-25 Hebelspanner, pneumatisch, Flanschversion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6829V-25 Hebelspanner, pneumatisch, Flanschversion
6829V-25 Hebelspanner, pneumatisch, Flanschversion
6829V-25 Hebelspanner, pneumatisch, Flanschversion
6829V-25 Hebelspanner, pneumatisch, Flanschversion
Artikel-Nr.:
     C5671-93609
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     93609
EAN/GTIN:
     4020772093600
Suchbegriffe:
Hebelspanner
Pneumatikspanner
hebelspanner amf
hebelspanner
Hebelspanner, pneumatisch, Flanschversion
doppelt wirkend.
Mechanikteile aus Stahl, brüniert. Kolbenstange nicht rostend, poliert. Grundkörper aus Aluminium, eloxiert. Verschleißfeste Oberfläche durch HART-COAT®-Beschichtung.
Komplett mit Andrückschraube.

Befestigungsmöglichkeiten:
- von oben mit Zylinderschrauben durch den Flansch
- mit dem Gewinde eingeschraubt und mit Nutmutter gekontert
- beidseitig mit Nutmuttern gekontert

Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten):
- Nutmutter Nr. 6829N
- Andrückschraube Nr. 6880
Weitere Informationen:
Größe:
25
F3:
0,23 kN
Andrückschraube:
M 6x25
Gewicht:
580 g
A:
16
B:
48,0
ØD2:
5,5
ØD3:
M40x1,5
E:
16,0
F:
41,0
G:
37
G6:
23
H:
51,0
H1:
144
H2:
62
H3:
25
H5:
15
H6:
12,0
HW:
37-47
I:
17
M:
50
P:
66
R:
M5
Kolben-Ø<br>:
25
α:
79°
Weitere Suchbegriffe: 6829v-25, 6829v, 25, pneumatisch, flanschversion
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 366,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 459,92*
€ 547,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 457,53*
€ 544,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 427,81*
€ 509,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 381,66*
€ 454,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 366,66*
€ 436,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.