Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6532-M12x14 Basis-Sortiment


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6532-M12x14 Basis-Sortiment
6532-M12x14 Basis-Sortiment
Artikel-Nr.:
     C5671-83899
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     83899
EAN/GTIN:
     4020772083892
Suchbegriffe:
Klemmschraube
Spannwerkzeug-Satz
Spannwerkzeug-Sortiment
Spannwerkzeug-Sortimentkasten
Basis-Sortiment
alle Teile sind aus Vergütungsstahl, nach DIN oder Werksnorm hergestellt, Schraubenteile vergütet auf Festigkeitsklassen 8 bzw. 10. Ideal für den Werkzeugbau, die Fertigung und Schulungseinrichtungen.
Weitere Informationen:
Größe:
M12x14
Spannkraft:
20 kN
Spannhöhen bei <br> 2 Spannstellen:
165 mm
Spannhöhen bei <br> 4 Spannstellen:
70 mm
Nr. 6314Z <br> St.xGr. <br>:
2x14x100,2x14x160
Nr. 6500E <br> St.xGr. <br>:
4x2, 4x3
DIN 787 <br>St.xLg. <br>:
2x50,4x80,4x125
DIN 6379 <br> St.xLg. <br>:
2x100
DIN 6330B <br>:
6x
DIN 6340<br>:
6x
Nr. 6334 <br>:
2x
Gewicht:
10,0 Kg
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 175,33*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,10*
€ 233,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,01*
€ 227,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,52*
€ 217,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,58*
€ 210,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 175,33*
€ 208,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.