Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6312S-M20x69 Stützverlängerung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6312S-M20x69 Stützverlängerung
6312S-M20x69 Stützverlängerung
6312S-M20x69 Stützverlängerung
6312S-M20x69 Stützverlängerung
Artikel-Nr.:
     C5671-79749
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     79749
EAN/GTIN:
     4020772079741
Suchbegriffe:
Stützverlängerung
Stützverlängerung
Stahl verzinkt und vergütet, Stützschraube, vergütet, Festigkeitsklasse 8.8. Bestehend aus Grundkörper, Stützschraube und Befestigungsschrauben.
Weitere Informationen:
B1:
25
D x LS:
M20x69
A:
25
B:
50
C:
46
D1:
50
E:
70
G:
M6
H:
16-52
K:
16
Gewicht:
910 g
Weitere Suchbegriffe: 6312s-m20x69, 6312s, m20x69, stützverlängerung
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,56*
€ 48,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,66*
€ 47,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 39,64*
€ 47,17
pro Stück
ab 4 Stück
€ 39,63*
€ 47,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,91*
€ 45,11
pro Stück
ab 6 Stück
€ 37,90*
€ 45,10
pro Stück
ab 7 Stück
€ 37,89*
€ 45,09
pro Stück
ab 8 Stück
€ 37,87*
€ 45,07
pro Stück
ab 9 Stück
€ 37,86*
€ 45,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,77*
€ 40,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,75*
€ 38,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,52*
€ 35,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.