Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6342-4 Spanneisenhalter, federnd


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6342-4 Spanneisenhalter, federnd
6342-4 Spanneisenhalter, federnd
6342-4 Spanneisenhalter, federnd
6342-4 Spanneisenhalter, federnd
6342-4 Spanneisenhalter, federnd
Artikel-Nr.:
     C5671-75986
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     75986
EAN/GTIN:
     4020772075989
Suchbegriffe:
Abstützelement
Spanneisenhalter
abstützelement amf
abstützelement
Federnder Spanneisenhalter
mit Messing-Feststellschraube
Weitere Informationen:
Größe:
4
D1:
38
D2:
22,5
L1:
40
L2:
28
Federweg S:
12
für Spannschraube:
M20-M22
Gewicht:
133 g
Weitere Suchbegriffe: 6342-4, 6342, 4, spanneisenhalter, federnd
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,93*
€ 36,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,26*
€ 36,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,74*
€ 34,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,76*
€ 33,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,79*
€ 31,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.