Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7000-18X3 Stufenpratze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
7000-18X3 Stufenpratze
7000-18X3 Stufenpratze
7000-18X3 Stufenpratze
7000-18X3 Stufenpratze
Artikel-Nr.:
     C5671-75010
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     75010
EAN/GTIN:
     4020772075019
Suchbegriffe:
Stufenpratze
stufenpratze amf
Stufenpratze
Spezialguss, Schraube und Gewindehülse 8.8.
Weitere Informationen:
Größe:
18-3
Nut:
18
Spannkraft max.*:
19,0 kN
Md:
130 Nm
B:
50
C:
21
H:
100-220
L:
125
S:
3,75
Gewicht:
3580 g
Weitere Suchbegriffe: 7000-18x3, 7000, 18x3, stufenpratze
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 202,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,84*
€ 300,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,25*
€ 285,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 228,13*
€ 271,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,33*
€ 262,19
pro Stück
ab 8 Stück
€ 219,74*
€ 261,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,78*
€ 254,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,20*
€ 240,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.