Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7000-18X2 Stufenpratze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
7000-18X2 Stufenpratze
7000-18X2 Stufenpratze
7000-18X2 Stufenpratze
7000-18X2 Stufenpratze
Artikel-Nr.:
     C5671-75002
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     75002
EAN/GTIN:
     4020772075002
Suchbegriffe:
Stufenpratze
stufenpratze amf
Stufenpratze
Spezialguss, Schraube und Gewindehülse 8.8.
Weitere Informationen:
Größe:
18-2
Nut:
18
Spannkraft max.*:
19,0 kN
Md:
130 Nm
B:
50
C:
21
H:
50-120
L:
125
S:
2,50
Gewicht:
2500 g
Weitere Suchbegriffe: 7000-18x2, 7000, 18x2, stufenpratze
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 156,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,52*
€ 243,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,40*
€ 224,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 187,98*
€ 223,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,26*
€ 209,75
pro Stück
ab 8 Stück
€ 167,90*
€ 199,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,78*
€ 194,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,01*
€ 185,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.