Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7000-16X4 Stufenpratze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
7000-16X4 Stufenpratze
7000-16X4 Stufenpratze
7000-16X4 Stufenpratze
7000-16X4 Stufenpratze
Artikel-Nr.:
     C5671-74864
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     74864
EAN/GTIN:
     4020772074869
Suchbegriffe:
Stufenpratze
stufenpratze amf
Stufenpratze
Spezialguss, Schraube und Gewindehülse 8.8.
Weitere Informationen:
Größe:
16-4
Nut:
16
Spannkraft max.*:
16,3 kN
Md:
100 Nm
B:
50
C:
24
H:
200-320
L:
125
S:
3,75
Gewicht:
4900 g
Weitere Suchbegriffe: 7000-16x4, 7000, 16x4, stufenpratze
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 263,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 314,23*
€ 373,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 295,27*
€ 351,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,76*
€ 337,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 275,34*
€ 327,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 263,50*
€ 313,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.