Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7000-16X3 Stufenpratze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
7000-16X3 Stufenpratze
7000-16X3 Stufenpratze
7000-16X3 Stufenpratze
7000-16X3 Stufenpratze
Artikel-Nr.:
     C5671-74856
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     74856
EAN/GTIN:
     4020772074852
Suchbegriffe:
Stufenpratze
stufenpratze amf
Stufenpratze
Spezialguss, Schraube und Gewindehülse 8.8.
Weitere Informationen:
Größe:
16-3
Nut:
16
Spannkraft max.*:
16,3 kN
Md:
100 Nm
B:
50
C:
21
H:
100-220
L:
125
S:
3,75
Gewicht:
3540 g
Weitere Suchbegriffe: 7000-16x3, 7000, 16x3, stufenpratze
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 203,51*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,51*
€ 294,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,72*
€ 274,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 219,13*
€ 260,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,38*
€ 249,16
pro Stück
ab 8 Stück
€ 208,88*
€ 248,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,51*
€ 242,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.