Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7000-16X2 Stufenpratze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
7000-16X2 Stufenpratze
7000-16X2 Stufenpratze
7000-16X2 Stufenpratze
7000-16X2 Stufenpratze
Artikel-Nr.:
     C5671-74849
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     74849
EAN/GTIN:
     4020772074845
Suchbegriffe:
Stufenpratze
stufenpratze amf
Stufenpratze
Spezialguss, Schraube und Gewindehülse 8.8.
Weitere Informationen:
Größe:
16-2
Nut:
16
Spannkraft max.*:
16,3 kN
Md:
100 Nm
B:
50
C:
21
H:
50-120
L:
125
S:
2,50
Gewicht:
2500 g
Weitere Suchbegriffe: 7000-16x2, 7000, 16x2, stufenpratze
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 146,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,18*
€ 228,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,75*
€ 209,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 175,44*
€ 208,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,38*
€ 200,37
pro Stück
ab 8 Stück
€ 160,48*
€ 190,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,04*
€ 188,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,93*
€ 174,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.