Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7000-16X1 Stufenpratze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
7000-16X1 Stufenpratze
7000-16X1 Stufenpratze
7000-16X1 Stufenpratze
7000-16X1 Stufenpratze
Artikel-Nr.:
     C5671-74831
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     74831
EAN/GTIN:
     4020772074838
Suchbegriffe:
Stufenpratze
stufenpratze amf
Stufenpratze
Spezialguss, Schraube und Gewindehülse 8.8.
Weitere Informationen:
Größe:
16-1
Nut:
16
Spannkraft max.*:
16,3 kN
Md:
100 Nm
B:
50
C:
20
H:
25- 70
L:
125
S:
1,25
Gewicht:
1700 g
Weitere Suchbegriffe: 7000, 16x1, stufenpratze, 7000-16x1
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 121,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,48*
€ 193,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,48*
€ 181,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 145,35*
€ 172,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,64*
€ 164,98
pro Stück
ab 8 Stück
€ 132,39*
€ 157,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,60*
€ 155,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,25*
€ 144,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.