Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7000-14X5 Stufenpratze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
7000-14X5 Stufenpratze
7000-14X5 Stufenpratze
7000-14X5 Stufenpratze
7000-14X5 Stufenpratze
Artikel-Nr.:
     C5671-74815
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     74815
EAN/GTIN:
     4020772074814
Suchbegriffe:
Stufenpratze
stufenpratze amf
Stufenpratze
Spezialguss, Schraube und Gewindehülse 8.8.
Weitere Informationen:
Größe:
14-5
Nut:
14
Spannkraft max.*:
15,3 kN
Md:
100 Nm
B:
34
C:
19
H:
180-255
L:
112
S:
2,50
Gewicht:
2200 g
Weitere Suchbegriffe: 7000-14x5, 7000, 14x5, stufenpratze
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 173,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,15*
€ 261,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,53*
€ 244,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 195,31*
€ 232,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,09*
€ 223,83
pro Stück
ab 8 Stück
€ 187,82*
€ 223,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,89*
€ 218,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,26*
€ 206,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.